Filter opties
Categorieën
  • Tapbout metrisch (zeskant) (1376)
  • Merk / Fabrikant

    29 Product (en) met 1.376 variant (s):

    Relevance
    • Lengte
      20 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      70

    RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M8X20

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:51010.080.020
    • rubix:08210159
    • ean:8715492255822
    0,22 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      20 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      8,8

    ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M8X20

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:01210.080.020
    • rubix:08011183
    • ean:8715492030023
    0,12 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      20 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      70

    RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M8X20

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:55010.080.020
    • rubix:08212708
    • ean:8715492324023
    0,30 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      40 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      8,8

    8.8 TAPBOUT D933/I4017 M12X40

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:01010.120.040
    • rubix:08040492
    • ean:8715492014184
    0,60 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      40 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      8,8

    THVZ 8.8 TAPBOUT ISO P. D933/I4017 M16X40

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:01410.160.040
    • rubix:08050228
    • ean:8715492410382
    0,95 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      35 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      80

    RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M10X35/S=17

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:53520.100.035
    • rubix:08211081
    • ean:8715492318817
    0,81 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      25 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      100

    KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFBORGEND D6921 M8X25

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:04400.080.025
    • rubix:08740113
    • ean:8715492125866
    0,41 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      50 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      10,9

    10.9 TAPBOUT D933/I4017 M20X50

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:04110.200.050
    • rubix:08062103
    • ean:8715492118127
    1,91 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      50 mm
    • Materiaal/afwerking
      Plastic
    • Kwaliteitsklasse
      PA 6.6

    KUNST.POLY.NYLON 6.6 TAPBOUT D933/I4017 M8X50

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:56100.080.050
    • rubix:08298329
    • ean:8715492860651
    22,21 excl. BTW
    / 50 stuks
    • Lengte
      50 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      10,9

    10.9 TAPBOUT METRISCH EXTRA FIJN D961/I8676 M20X1,5X50

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:04171.200.050
    • rubix:08061637
    • ean:8715492122520
    64,14 excl. BTW
    / 25 stuks
    • Lengte
      40 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      8,8

    8.8 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M8X1,00X40

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:01070.080.040
    • rubix:08020689
    • ean:8715492021441
    0,28 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      30 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      8,8

    8.8 TAPBOUT METRISCH EXTRA FIJN D961 M10X1,00X30

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:01071.100.030
    • rubix:08020724
    • ean:8715492022042
    0,44 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      50 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      8,8

    (U) GEELP 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M16X50

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:01230.160.050
    • rubix:08011531
    • ean:8715492037381
    116,51 excl. BTW
    / 50 stuks
    • Lengte
      30 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      10,9

    10.9 TAPBOUT METRISCH FIJN D961/I8676 M14X1,5X30/S=22

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:04170.140.030
    • rubix:08061607
    • ean:8715492122209
    0,75 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      35 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      8,8

    8.8 TAPBOUT KLEINE KOP/TAP LANG D561 M12X35

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:01098.120.035
    • rubix:08070119
    • ean:8715492022776
    28,50 excl. BTW
    / 25 stuks
    • Lengte
      40 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      8,8

    (U) GEELP 8.8 TAPBOUT METRISCH FIJN D961/I8676 M12X1,5X40

    • Momenteel niet beschikbaar

    • fabory:01250.120.040
    • rubix:08021643
    • ean:8715492040053
    147,58 excl. BTW
    / 100 stuks
    • Lengte
      50 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      8,8

    (U) GEELP 8.8 TAPBOUT METRISCH EXTRA FIJN D961/I8676 M20X1,5

    • Momenteel niet beschikbaar

    • fabory:01251.200.050
    • rubix:08021684
    • ean:8715492040497
    5,49 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      25 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      8,8

    THVZ 8.8 TAPBOUT OVERMAATS D933/I4017 M10X25

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:01430.100.025
    • rubix:09620454
    • ean:8715492412218
    58,44 excl. BTW
    / 100 stuks
    • Lengte
      50 mm
    • Materiaal/afwerking
      Zink
    • Kwaliteitsklasse
      10,9

    ZINKFL/FLZNNC CR6+VRIJ 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M24X50

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:04116.240.050
    • rubix:08121025
    • ean:8715494145312
    1.007,11 excl. BTW
    / 25 stuks
    • Lengte
      20 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Kwaliteitsklasse
      12,9

    12.9 TAPBOUT D933/I4017 M10X20/S=17

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:04118.100.020
    • rubix:08062499
    • ean:8715492119063
    127,78 excl. BTW
    / 200 stuks
    • Lengte
      16 mm
    • Materiaal/afwerking
      Cupronikkel
    • Kwaliteitsklasse
      60

    KUPRODUR KL.60 TAPBOUT D933/I4017 M6X16

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:45810.060.016
    • rubix:08292100
    • ean:8715492838445
    987,54 excl. BTW
    / 100 stuks
    • Lengte
      20 mm
    • Materiaal/afwerking
      Titanium
    • Kwaliteitsklasse
      Gr.2

    TITANIUM GR.2 TAPBOUT D933/I4017 M6X20

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:45910.060.020
    • rubix:08292130
    • ean:8715492838773
    131,67 excl. BTW
    / 10 stuks
    • Lengte
      30 mm
    • Materiaal/afwerking
      Aluminium
    • Diameter schroefdraad
      10 mm

    ALUMINIUM P40 TAPBOUT D933/I4017 M10X30/S=17

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:45010.100.030
    • rubix:08296128
    • ean:8715492835987
    1,73 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      16 mm
    • Materiaal/afwerking
      Messing
    • Diameter schroefdraad
      5 mm

    MESSING TAPBOUT D933/I4017 M5X16

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:46010.050.016
    • rubix:08276356
    • ean:8715492839480
    22,24 excl. BTW
    / 100 stuks

    24 items van 29