MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 12-1/2R 85

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG COMPACT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853223
Rubix:06262403
EAN:3660338093876
MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 12-1/2R 85

Technische samenvatting

Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/2
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 12-1/2R 85


Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/2
Aansluiting 212
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 8,05 excl. BTW
/ stuk
€ 9,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden