MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 12X3/8 853037

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853037
Rubix:06260746
EAN:3660338092220
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 12X3/8 853037

Technische samenvatting

Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r3/8
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 12X3/8 853037


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r3/8
Aansluiting 212
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden