MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 10X1/2 853052
PARALLELLE MANNELIJKE RECHTE FITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853052
Rubix:06260702
EAN:3660338092367


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Aansluiting 2 | 10 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 10X1/2 853052
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,14 excl. BTW
/ stuk
€ 6,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden