Referenties
Tesa:4024 66M 50MM WHITE
Rubix:A0479348
Fabrikant:04024-00209-04
EAN:4005800195655

Documenten
Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4024 66MTR X 50MM WIT
Deze dozensluittape van het merk tesa biedt een universele oplossing voor het direct en stevig sluiten van lichte tot middelzware dozen en pakketten. Dankzij de hoge kleefkracht en het gebruiksgemak is deze tape ideaal voor een snelle, manuele toepassing.
Kenmerken:
tesa® 4024 is een kleefmiddel met een drager van polypropyleen (PP) folie en een speciale HiTack acrylkleefmassa, die een optimale hechting garandeert zonder oplosmiddelen. Deze tape wordt gekenmerkt door het stille afrollen, wat het gebruikscomfort verbetert, vooral in lawaaierige werkomgevingen. De uitzonderlijke weerstand tegen UV-stralen, veroudering en temperatuurschommelingen zorgt voor een betrouwbare, langdurige hechting, zelfs na langdurige opslag. Dit product is compatibel met alle standaard handmatige dispensers en maakt het aanbrengen eenvoudig en efficiënt.
Specificaties:
- Drager: PP-folie.
- Kleefstof: acryl.
- Totale dikte: 50 μm.
- Rekkracht: 45 N/cm.
- Rek bij breuk: 140%.
- Stil afrollen.
- Directe, sterke hechting.
- Hoge UV- en verouderingsbestendigheid.
- Geschikt voor dozen tot 15 kg (licht tot middelzwaar).
- Compatibel met gangbare handdispensers.
Merkinformatie:
tesa is een wereldleider in de productie van innovatieve kleefoplossingen voor de industrie en professionals. Met meer dan 125 jaar expertise biedt het bedrijf hoogwaardige producten op maat van de behoeften van bedrijven, die prestaties en duurzaamheid garanderen. tesa is toegewijd aan innovatie en gebruikt geavanceerde technologieën om te voldoen aan de eisen van de industriële, bouw- en commerciële markten.
Kenmerken:
tesa® 4024 is een kleefmiddel met een drager van polypropyleen (PP) folie en een speciale HiTack acrylkleefmassa, die een optimale hechting garandeert zonder oplosmiddelen. Deze tape wordt gekenmerkt door het stille afrollen, wat het gebruikscomfort verbetert, vooral in lawaaierige werkomgevingen. De uitzonderlijke weerstand tegen UV-stralen, veroudering en temperatuurschommelingen zorgt voor een betrouwbare, langdurige hechting, zelfs na langdurige opslag. Dit product is compatibel met alle standaard handmatige dispensers en maakt het aanbrengen eenvoudig en efficiënt.
Specificaties:
- Drager: PP-folie.
- Kleefstof: acryl.
- Totale dikte: 50 μm.
- Rekkracht: 45 N/cm.
- Rek bij breuk: 140%.
- Stil afrollen.
- Directe, sterke hechting.
- Hoge UV- en verouderingsbestendigheid.
- Geschikt voor dozen tot 15 kg (licht tot middelzwaar).
- Compatibel met gangbare handdispensers.
Merkinformatie:
tesa is een wereldleider in de productie van innovatieve kleefoplossingen voor de industrie en professionals. Met meer dan 125 jaar expertise biedt het bedrijf hoogwaardige producten op maat van de behoeften van bedrijven, die prestaties en duurzaamheid garanderen. tesa is toegewijd aan innovatie en gebruikt geavanceerde technologieën om te voldoen aan de eisen van de industriële, bouw- en commerciële markten.
Sterke punten
- Directe sluiting van pakketten dankzij een sterke, directe hechtkracht.
- Stil afrollen voor meer gebruiksgemak.
- Zeer goed bestand tegen UV en temperatuurschommelingen.
- Zonder oplosmiddelen, milieuvriendelijk.
- Gemakkelijk aan te brengen met de hand of met een manuele dispenser.
- Geschikt voor lichte tot middelzware verpakkingen.
- Zuinige en betrouwbare oplossing voor professionele verpakkingen.
- Stil afrollen voor meer gebruiksgemak.
- Zeer goed bestand tegen UV en temperatuurschommelingen.
- Zonder oplosmiddelen, milieuvriendelijk.
- Gemakkelijk aan te brengen met de hand of met een manuele dispenser.
- Geschikt voor lichte tot middelzware verpakkingen.
- Zuinige en betrouwbare oplossing voor professionele verpakkingen.
Toepassingen
tesa® 4024 is ideaal voor het sluiten van dozen en pakketten in verschillende sectoren, waaronder logistiek, distributie, e-commerce en de industrie. Het is met name geschikt voor bedrijven die een betrouwbare tape nodig hebben voor dagelijks gebruik, die onmiddellijke hechting en veilige sluiting van verpakkingen garandeert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | wit |
| Materiaal | pp-folie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,00 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 130,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen