TESA VERPAKKINGSTAPE 60412 66MX50MM RECYCLED PET TRANSPARANT

tesa® 60412 PCR PET CST gerecycleerde polyester verpakkingstape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:60412 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix:A0471018
Fabrikant:60412-00000-00
EAN:4063565174711
TESA VERPAKKINGSTAPE 60412 66MX50MM RECYCLED PET TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte66 m
Kleurkleurloos
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESA VERPAKKINGSTAPE 60412 66MX50MM RECYCLED PET TRANSPARANT


tesa® 60412 is een premium gerecycleerde polyester verpakkingstape geschikt voor het sluiten van dozen tot 30 kg. Deze tape combineert een drager van polyethyleentereftalaat (PET) die voor 90% bestaat uit post-consumer afval, met een watergedragen acrylaatlijm. Dankzij dit ontwerp kan de tape aan het einde van zijn levensduur worden gerecycled via de papier- en kartonketen, wat bijdraagt aan de interne doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kenmerken:
De tesa® 60412 is opgebouwd uit een PET-drager die voor 90% afkomstig is van post-consumer afval. Deze polyesterconstructie zorgt voor een goede mechanische sterkte en een perforatieweerstand die geschikt is voor lichte tot middelzware kartonnen dozen. De watergedragen acrylaatlijm biedt een uitstekende hechting op karton en behoudt zijn prestaties binnen een breed temperatuurbereik.
Het stille afrollen vermindert geluidsoverlast in verpakkingszones. De drager is bedrukbaar met een breed scala aan inktsystemen, waardoor logistieke informatie of merkmarkeringen eenvoudig kunnen worden geïntegreerd.
Deze tape is compatibel met de papier- en kartonrecyclage en verstoort het recyclageproces niet.

Specificaties:
• Totale dikte: 56 µm
• Drager: polyethyleentereftalaat (PET)
• Aandeel gerecycleerd materiaal (drager): 90% post-consumer afval
• Type lijm: watergedragen acrylaat
• Maximaal doosgewicht: tot 30 kg
• Rek bij breuk: 130%
• Treksterkte: 60 N/cm
• Kleefkracht op staal: 3 N/cm
• Transporttemperatuur: 0 tot 70 °C
• Vochtbestendigheid: ja
• Geschikt voor diepvries: ja
• Automatische verwerking: nee
• Met de hand afscheurbaar: laag
• Stil afrollen: ja
• Bedrukbaarheid: ja

Normen:
• INGEDE-methode 12: getest volgens de INGEDE 12-methode voor de recyclebaarheid van papieren verpakkingen

Sterke punten

• Vermindering van de milieu-impact dankzij een drager met 90% post-consumer gerecycled PET
• Betrouwbare sluiting van dozen tot 30 kg
• Compatibel met papier- en kartonrecyclage, zonder verstoring van het proces
• Verbeterd akoestisch comfort in verpakkingszones dankzij stille afrol
• Mogelijkheid tot gepersonaliseerde bedrukking dankzij uitstekende bedrukbaarheid van de drager

Toepassingen

De tesa® 60412 is ontworpen voor het sluiten van lichte tot middelzware dozen (tot 30 kg) in logistieke, industriële en e-commerceomgevingen. Deze tape is geschikt voor verzendafdelingen, orderpickingszones en distributiecentra. Hij kan worden toegepast in omgevingen met temperaturen tussen 0 en 70 °C, bij blootstelling aan vocht of tijdens diepvriesfasen.
De toepassing is bedoeld voor manueel gebruik. De recyclebare PET-drager en het oplosmiddelvrije productieproces sluiten aan bij interne strategieën gericht op het verminderen van de milieu-impact. De bedrukbaarheid maakt het mogelijk om logistieke stromen te identificeren, batches te traceren en de merkzichtbaarheid te versterken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Breedte50 mm
Lengte66 m
Kleurkleurloos
Materiaalpet
€ 25,80 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 31,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte