TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4120 66MTR X 25MM TRANSPARANT
tesa® 4120 Handmatige universele PVC verpakkingstape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:4120 66M 25MM TRANSPARENT
Rubix:A0058908
Fabrikant:04120-00005-00
EAN:4042448055972

Documenten
Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4120 66MTR X 25MM TRANSPARANT
tesa® 4120 is een gebruiksvriendelijke verpakkingstape die zorgt voor een stille afrol en geschikt is voor zowel manuele als automatische toepassingen. Deze tape is ontworpen om een betrouwbare sluiting te bieden voor middelzware kartonnen verpakkingen.
Kenmerken:
Deze verpakkingstape bestaat uit een PVC-folie met een kleefmassa van natuurrubber, wat uitstekende hechting biedt op diverse oppervlakken. Hij kan worden gebruikt met handdispensers of in automatische verpakkingslijnen. De stille afrol maakt dit product comfortabel voor professioneel gebruik. De tape is gemakkelijk met de hand afscheurbaar en bestand tegen lage temperaturen, waardoor hij geschikt is voor opslag of levering van diepvriesproducten. Tot slot is tesa® 4120 verkrijgbaar in verschillende kleuren, lengtes en breedtes, en is het bedruktbaar.
Specificaties:
- Drager: PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 49 μm.
- Rek bij breuk: 75%.
- Rekkracht: 43 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 2 N/cm.
- Handmatige toepassing: ja.
- Automatische toepassing: ja.
- Met de hand afscheurbaar: zeer goed.
- Stille afrol: ja.
- Geschikt voor diepvriesgebruik: ja.
- Verpakkingsgewicht: tot 25 kg.
- Bedrukbaar: ja.
Merkinformatie:
tesa® is een erkende wereldspeler op het gebied van kleefoplossingen, met meer dan 125 jaar ervaring. Het merk ontwerpt innovatieve producten voor de industrie, de bouw, professionals en consumenten. Het bedrijf is actief in meer dan 100 landen en brengt meer dan 7.000 producten op de markt. Zijn missie is gebaseerd op betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid. tesa® investeert regelmatig in onderzoek en ontwikkeling om technische oplossingen te kunnen bieden die toonaangevend zijn op het gebied van innovatie.
Kenmerken:
Deze verpakkingstape bestaat uit een PVC-folie met een kleefmassa van natuurrubber, wat uitstekende hechting biedt op diverse oppervlakken. Hij kan worden gebruikt met handdispensers of in automatische verpakkingslijnen. De stille afrol maakt dit product comfortabel voor professioneel gebruik. De tape is gemakkelijk met de hand afscheurbaar en bestand tegen lage temperaturen, waardoor hij geschikt is voor opslag of levering van diepvriesproducten. Tot slot is tesa® 4120 verkrijgbaar in verschillende kleuren, lengtes en breedtes, en is het bedruktbaar.
Specificaties:
- Drager: PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 49 μm.
- Rek bij breuk: 75%.
- Rekkracht: 43 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 2 N/cm.
- Handmatige toepassing: ja.
- Automatische toepassing: ja.
- Met de hand afscheurbaar: zeer goed.
- Stille afrol: ja.
- Geschikt voor diepvriesgebruik: ja.
- Verpakkingsgewicht: tot 25 kg.
- Bedrukbaar: ja.
Merkinformatie:
tesa® is een erkende wereldspeler op het gebied van kleefoplossingen, met meer dan 125 jaar ervaring. Het merk ontwerpt innovatieve producten voor de industrie, de bouw, professionals en consumenten. Het bedrijf is actief in meer dan 100 landen en brengt meer dan 7.000 producten op de markt. Zijn missie is gebaseerd op betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid. tesa® investeert regelmatig in onderzoek en ontwikkeling om technische oplossingen te kunnen bieden die toonaangevend zijn op het gebied van innovatie.
Sterke punten
- Betrouwbare sluiting voor dozen tot 25 kg.
- Stille afrol voor meer gebruikscomfort.
- Goede rekkracht en rek.
- Betrouwbare hechting dankzij natuurrubber.
- Compatibel met handmatige en automatische dispensers.
- Hecht zelfs bij lage temperaturen.
- Stille afrol voor meer gebruikscomfort.
- Goede rekkracht en rek.
- Betrouwbare hechting dankzij natuurrubber.
- Compatibel met handmatige en automatische dispensers.
- Hecht zelfs bij lage temperaturen.
Toepassingen
tesa® 4120 is ideaal voor het sluiten van middelzware dozen in logistiek, distributie en productie. Het is perfect voor magazijnen, verpakkingscentra en expeditieafdelingen, evenals voor kmo’s die dozen tot 25 kg verwerken. Dankzij de geschiktheid voor koude omgevingen is dit kleefmiddel ook toepasbaar in de voedingsverwerkingsindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pvc-folie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,48 excl. BTW
/ 72 rollen
€ 225,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen