Referenties
3M:39850
Rubix:23060331
Fabrikant:7100003056
EAN:00021200966729

Productdetails : 3M FLAME RETARDANT SEALING TAPE 398FR WIT 50.8MMX32.91MTR
Deze enkelzijdige kleefbanden hebben een hoge mechanische en thermische weerstand en zijn bestand tegen oplosmiddelen.
Toepassingen
Geschikt als isolatiemiddel, voor het afdichten van leidingen en voor het verbinden van poreuze leidingen. Materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 33 m |
| Kleur | wit |
| Materiaal | acryl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.935,60 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 2.342,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen