Referenties
3M:7100160319
Rubix:23205674
Fabrikant:7100160319

Productdetails : 3M SCOTCH 8242 DOC BESCHERMTAPE HELDER 0,15 X 66M
Zelfklevende tapes en vellen voor documentbescherming. Bescherming van documenten en labels tijdens transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 327x228x329 mm |
| Gewicht verpakking | 7128 g |
| Breedte | 150 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | biaxiaal georiënteerde polypropyleen (bopp)-folie / oplosmiddelgebaseerde lijm |
| Diameter | 76,2 mm |
| Dikte | 0,053 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,24 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 341,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen