SPARTEX VERPAKKINGSTAPE PP TRANSPARANT 48MMX100M 886663
Verpakkingstape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886663
Rubix:A0136799
EAN:3660338400650

Documenten
Productdetails : SPARTEX VERPAKKINGSTAPE PP TRANSPARANT 48MMX100M 886663
Bi-axiaal georiënteerde polypropyleenfilm bedekt met een kleeflaag op rubberbasis, met een totale dikte van 47µm. Met de hand of met Spartex-dispenser (886665) aan te brengen. Continue temperatuurbestendigheid: +50°C.
Sterke punten
Gemakkelijk afwikkelen. Zeer hoge kleefkracht. Vocht- en chemicaliënbestendig. Zonder oplosmiddelen.
Toepassingen
Zaksealen. Dozen sealen. Bundelen. Geschikt voor diverse huishoudelijke verpakkings- en afdichtingstoepassingen thuis of op kantoor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 100 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | polypropyleenfolie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,57 excl. BTW
/ stuk
€ 3,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden