TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4089 1000MTR X 50MM BRUIN
pp verpakkingstape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04089-00009-06
Rubix:A0479462
EAN:4005800082290

Documenten
Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4089 1000MTR X 50MM BRUIN
tesa® 4089 is een verpakkingstape ontworpen voor het efficiënt en betrouwbaar sluiten van lichte tot middelzware kartonnen dozen. Met een drager van polypropyleen en een kleeflaag van natuurrubber biedt deze tape een optimale hechting en uitstekende scheurweerstand. Dankzij de compatibiliteit met zowel handmatige als automatische toepassingen is het een ideale keuze voor de verpakkings- en logistieke sector.
Kenmerken:
Deze robuuste kleefband is ontworpen voor een veilige en duurzame sluiting van verpakkingen. De drager van 28 µm met een polypropyleenfilm zorgt voor een goede scheurweerstand, terwijl het flexibel blijft voor oneffen oppervlakken. Het natuurrubberen kleefmiddel garandeert een onmiddellijke en betrouwbare hechting op verschillende soorten karton. Deze tape rolt gemakkelijk af en is geschikt voor zowel handmatige als automatische toepassingen, waardoor verpakkingslijnen geoptimaliseerd worden.
Specificaties:
- Drager: polypropyleenfilm (PP).
- Type kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 46 µm.
- Rek bij breuk: 145%.
- Rekkracht: 43 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 2,2 N/cm.
- Geschikt voor automatische toepassing: ja.
- Geschikt voor handmatige toepassing: ja.
Merkinformatie:
tesa® is een wereldwijd erkend merk in innovatieve, krachtige kleefoplossingen. Met meer dan 125 jaar ervaring levert tesa® producten van hoge kwaliteit voor de industrie, de auto-industrie en de huishoudelijke sector. tesa® is aanwezig in meer dan 100 landen en investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om zijn producten te verbeteren en om te voldoen aan de behoeften van zijn klanten.
Kenmerken:
Deze robuuste kleefband is ontworpen voor een veilige en duurzame sluiting van verpakkingen. De drager van 28 µm met een polypropyleenfilm zorgt voor een goede scheurweerstand, terwijl het flexibel blijft voor oneffen oppervlakken. Het natuurrubberen kleefmiddel garandeert een onmiddellijke en betrouwbare hechting op verschillende soorten karton. Deze tape rolt gemakkelijk af en is geschikt voor zowel handmatige als automatische toepassingen, waardoor verpakkingslijnen geoptimaliseerd worden.
Specificaties:
- Drager: polypropyleenfilm (PP).
- Type kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 46 µm.
- Rek bij breuk: 145%.
- Rekkracht: 43 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 2,2 N/cm.
- Geschikt voor automatische toepassing: ja.
- Geschikt voor handmatige toepassing: ja.
Merkinformatie:
tesa® is een wereldwijd erkend merk in innovatieve, krachtige kleefoplossingen. Met meer dan 125 jaar ervaring levert tesa® producten van hoge kwaliteit voor de industrie, de auto-industrie en de huishoudelijke sector. tesa® is aanwezig in meer dan 100 landen en investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om zijn producten te verbeteren en om te voldoen aan de behoeften van zijn klanten.
Sterke punten
- Directe hechting: zorgt voor een efficiënte en duurzame sluiting;
- Hoge scheurweerstand: bestand tegen mechanische belasting tijdens transport;
- Eenvoudige toepassing: geschikt voor zowel handmatige als automatische verwerking;
- Flexibele drager: past zich aan oneffen oppervlakken aan;
- Veelzijdig: geschikt voor verschillende soorten karton en oppervlakken.
- Hoge scheurweerstand: bestand tegen mechanische belasting tijdens transport;
- Eenvoudige toepassing: geschikt voor zowel handmatige als automatische verwerking;
- Flexibele drager: past zich aan oneffen oppervlakken aan;
- Veelzijdig: geschikt voor verschillende soorten karton en oppervlakken.
Toepassingen
tesa® 4089 is ideaal voor het sluiten van dozen in de logistiek, e-commerce en maakindustrie. Deze tape is geschikt voor zowel magazijnen als geautomatiseerde productielijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25923,06 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 1000 m |
| Kleur | bruin |
| Materiaal | pp/natuurrubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,62 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 325,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
