TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4100 66MTR X 38MM TRANSPARANT
tesa® 4100 PVC verpakkingstape met lijnenstructuur
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:4100 66M 38MM TRANSPARENT
Rubix:A0479610
Fabrikant:04100-00007-00
EAN:4005800197505

Documenten
Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4100 66MTR X 38MM TRANSPARANT
tesa® 4100 is een verpakkingstape die is gebaseerd op een PVC-rug gecoat met een natuurrubberen kleefstof. Deze tape biedt optimale hechting en een gelijkmatige afrol. Dankzij de speciale coating zonder glans is het lezen van barcodes op verpakkingen eenvoudig.
Kenmerken:
Deze tape is ontworpen om een eenvoudige en efficiënte toepassing mogelijk te maken en garandeert het veilige afwikkelen van verpakkingen dankzij de sterke hechting op uiteenlopende oppervlakken. De reliëfstructuur van de folie zorgt voor een geruisloze, soepele afrol en vergemakkelijkt de verwerking. tesa® 4100 is geschikt voor zowel handmatige als automatische toepassingen en biedt een uitstekende scheurweerstand voor een duurzame afsluiting van dozen.
Specificaties:
- Drager: PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 65 µm.
- Rek bij breuk: 75%.
- Rekkracht: 47 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 2,2 N/cm.
- Toepassing: handmatig en automatisch.
- Bedrukbaar: ja.
Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in kleefoplossingen, met meer dan 125 jaar ervaring. Het merk ontwikkelt innovatieve producten voor verschillende industriële sectoren, van de auto-industrie tot verpakkingen en elektronica. Met meer dan 7.000 ontwikkelde producten en een aanwezigheid in meer dan 100 landen is Tesa® synoniem voor kwaliteit en prestaties.
Kenmerken:
Deze tape is ontworpen om een eenvoudige en efficiënte toepassing mogelijk te maken en garandeert het veilige afwikkelen van verpakkingen dankzij de sterke hechting op uiteenlopende oppervlakken. De reliëfstructuur van de folie zorgt voor een geruisloze, soepele afrol en vergemakkelijkt de verwerking. tesa® 4100 is geschikt voor zowel handmatige als automatische toepassingen en biedt een uitstekende scheurweerstand voor een duurzame afsluiting van dozen.
Specificaties:
- Drager: PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 65 µm.
- Rek bij breuk: 75%.
- Rekkracht: 47 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 2,2 N/cm.
- Toepassing: handmatig en automatisch.
- Bedrukbaar: ja.
Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in kleefoplossingen, met meer dan 125 jaar ervaring. Het merk ontwikkelt innovatieve producten voor verschillende industriële sectoren, van de auto-industrie tot verpakkingen en elektronica. Met meer dan 7.000 ontwikkelde producten en een aanwezigheid in meer dan 100 landen is Tesa® synoniem voor kwaliteit en prestaties.
Sterke punten
- Antireflectiecoating voor perfecte barcodeleesbaarheid;
- Sterke hechting voor veilige sluiting van kartonnen verpakkingen;
- Soepele en stille afrol voor gebruiksgemak;
- Geschikt voor manuele en automatische verwerking;
- Hoge scheurweerstand voor langdurige prestaties;
- Compatibel met kartonrecyclageprocessen;
- Bedrukbaar voor optimale personalisatie.
- Sterke hechting voor veilige sluiting van kartonnen verpakkingen;
- Soepele en stille afrol voor gebruiksgemak;
- Geschikt voor manuele en automatische verwerking;
- Hoge scheurweerstand voor langdurige prestaties;
- Compatibel met kartonrecyclageprocessen;
- Bedrukbaar voor optimale personalisatie.
Toepassingen
tesa® 4100 is ideaal voor het afwikkelen van middelzware kartonnen verpakkingen in professionele omgevingen. Het is bijzonder geschikt voor logistieke ketens en distributiecentra met geautomatiseerde verpakkingslijnen, maar ook voor bedrijven die handmatige toepassingen nodig hebben, zoals KMO’s in de handelssector en industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13857,17 g |
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pvc-folie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ 48 stuks
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen