Referenties
Tesa:4163 33M 25MM BLACK
Rubix:A0479721
Fabrikant:04163-00006-02
EAN:4005800015496



Documenten
Productdetails : TESAFLEX ISOLATIETAPE 4163 33MTR X 25MM ZWART
De tesa® Professional 4163 isolatietape biedt een zeer flexibele en goed hechtende oplossing, vervaardigd uit zacht PVC met een kleefstof van acrylaat. Hij is ideaal voor elektrische installaties, reparaties en markeringen, en is verkrijgbaar in diverse kleuren en breedtes.
Kenmerken:
Dankzij de drager van zacht PVC biedt de tesa® Professional 4163 een uitstekende vormbaarheid, waardoor hij zich eenvoudig aanpast aan oneffen oppervlakken. De kleefstof van acrylaat zorgt voor een duurzame hechting en weerstaat langdurige belastingen. De lichtgrijze uitvoering is geschikt voor toepassingen bij drinkwater- en verwarmingsleidingen. Alle andere kleuren zijn perfect voor bundelingen, tijdelijke markeringen, kabelommanteling en het verbinden van kabels.
Specificaties:
- Drager: zacht PVC.
- Kleefmassa: acrylaat.
- Totale dikte: 130 µm.
- Rek bij breuk: 250%.
- Rekkracht: 30 N/cm.
- Kleuren: zwart, blauw, wit, groen, geel, rood en grijs.
- Diëlektrische doorslagspanning: 7.000 V.
- Kleefkracht op staal: 1,8 N/cm.
Normen:
De tesa® Professional 4163 isolatietape voldoet aan de Amerikaanse veiligheidsnorm US 302, waardoor hij veilig kan worden gebruikt in de auto-industrie.
Merkinformatie:
tesa® werd meer dan 125 jaar geleden opgericht en is een toonaangevend merk op het gebied van kleefoplossingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt innovatieve producten voor de industrie, ambachtslui en de consument. Dankzij het streven naar kwaliteit en duurzame ontwikkeling biedt tesa® hoogwaardige, betrouwbare en milieuvriendelijke producten aan. De groep heeft als doel om in 2030 koolstofneutraal te zijn.
Kenmerken:
Dankzij de drager van zacht PVC biedt de tesa® Professional 4163 een uitstekende vormbaarheid, waardoor hij zich eenvoudig aanpast aan oneffen oppervlakken. De kleefstof van acrylaat zorgt voor een duurzame hechting en weerstaat langdurige belastingen. De lichtgrijze uitvoering is geschikt voor toepassingen bij drinkwater- en verwarmingsleidingen. Alle andere kleuren zijn perfect voor bundelingen, tijdelijke markeringen, kabelommanteling en het verbinden van kabels.
Specificaties:
- Drager: zacht PVC.
- Kleefmassa: acrylaat.
- Totale dikte: 130 µm.
- Rek bij breuk: 250%.
- Rekkracht: 30 N/cm.
- Kleuren: zwart, blauw, wit, groen, geel, rood en grijs.
- Diëlektrische doorslagspanning: 7.000 V.
- Kleefkracht op staal: 1,8 N/cm.
Normen:
De tesa® Professional 4163 isolatietape voldoet aan de Amerikaanse veiligheidsnorm US 302, waardoor hij veilig kan worden gebruikt in de auto-industrie.
Merkinformatie:
tesa® werd meer dan 125 jaar geleden opgericht en is een toonaangevend merk op het gebied van kleefoplossingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt innovatieve producten voor de industrie, ambachtslui en de consument. Dankzij het streven naar kwaliteit en duurzame ontwikkeling biedt tesa® hoogwaardige, betrouwbare en milieuvriendelijke producten aan. De groep heeft als doel om in 2030 koolstofneutraal te zijn.
Sterke punten
- Optimale flexibiliteit dankzij soepele PVC-drager.
- Duurzame hechting met acrylaatkleefmassa.
- Hoge rekkracht en bestand tegen mechanische belastingen.
- Eenvoudig aanbrengen, ook op onregelmatige oppervlakken.
- Ideaal voor kabelbundeling, markering en isolatie.
- Duurzame hechting met acrylaatkleefmassa.
- Hoge rekkracht en bestand tegen mechanische belastingen.
- Eenvoudig aanbrengen, ook op onregelmatige oppervlakken.
- Ideaal voor kabelbundeling, markering en isolatie.
Toepassingen
Deze PVC-tape is bijzonder geschikt voor elektrische installaties, met name voor de isolatie van kabelommanteling. Daarnaast wordt hij gebruikt voor het verbinden van kabels, markeringstoepassingen en het herstellen van oppervlakken. De grijze uitvoering is geschikt voor reparaties in contact met drinkwater.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10475,8 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 33 m |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | pvc/acryl |
| Maximumtemperatuur | 105 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,06 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 61,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
