Referenties
Tesa:04313-00000-02
Rubix:33300030
EAN:4005800109478

Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4313 HIGH ADH. 50MTR X50MM CHAMOIS
tesa® 4313 heeft een papieren rug met een siliconevrije vrijgavecoating en een oplosmiddelenvrij kleefsysteem.
Het product heeft de volgende kenmerken:
* Dit product kan gebruikt worden op een grote verscheidenheid van kartonkwaliteiten.
* 4313-seals zijn bestand tegen kortdurende schokken omdat de verlenging van het papier zeer groot is – twee keer zo groot als bij vergelijkbare conventionele papiertapes.
* De seals zijn duurzaam doordat in het product een grote houdkracht gecombineerd wordt met een goede rekkracht.
* Het product laat zich makkelijk afwikkelen en is geschikt voor handdispensers en verpakkingsmachines.
* Het van nature ruwe papiermateriaal past zich harmonieus aan aan de dozen en geeft de verpakking een eersteklas uiterlijk
tesa® 4313 is een milieuvriendelijke dozensluittape. De rug is gebaseerd op papier, een natuurlijk, duurzaam materiaal. Omdat het product chloorvrij en uitsluitend gebaseerd op aardoliederivaten is, is de afvalverwerking met hittebehandeling milieuvriendelijk.
Het product heeft de volgende kenmerken:
* Dit product kan gebruikt worden op een grote verscheidenheid van kartonkwaliteiten.
* 4313-seals zijn bestand tegen kortdurende schokken omdat de verlenging van het papier zeer groot is – twee keer zo groot als bij vergelijkbare conventionele papiertapes.
* De seals zijn duurzaam doordat in het product een grote houdkracht gecombineerd wordt met een goede rekkracht.
* Het product laat zich makkelijk afwikkelen en is geschikt voor handdispensers en verpakkingsmachines.
* Het van nature ruwe papiermateriaal past zich harmonieus aan aan de dozen en geeft de verpakking een eersteklas uiterlijk
tesa® 4313 is een milieuvriendelijke dozensluittape. De rug is gebaseerd op papier, een natuurlijk, duurzaam materiaal. Omdat het product chloorvrij en uitsluitend gebaseerd op aardoliederivaten is, is de afvalverwerking met hittebehandeling milieuvriendelijk.
Toepassingen
Handmatig en automatisch sealen van lichte en middelzware dozen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12677,24 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | bruin |
| Materiaal | papier/synthetisch rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
