TESAKREPP PET TAPE 4331 50MTR X 19MM CHAMOIS
tesa® 4331 PET afplaktape 220°C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:4331 50M 19MM TRANSPARENT
Rubix:A0396659
Fabrikant:04331-00008-00
EAN:4005800150579



Documenten
Productdetails : TESAKREPP PET TAPE 4331 50MTR X 19MM CHAMOIS
De tesa® 4331 hittebestendige afplaktape is ontwikkeld voor industriële toepassingen die blootgesteld worden aan hoge thermische belastingen. De combinatie van de PET/non-woven drager met de siliconenlijm zorgt voor een betrouwbare fixatie tijdens poedercoating- en lasprocessen. De tape kan in één stuk worden verwijderd zonder sporen achter te laten.
Kenmerken:
De tesa® 4331 is een witte maskeertape voor industriële toepassingen waarbij een hoge temperatuurbestendigheid vereist is. De drager van polyester/non-woven biedt een goede stabiliteit tijdens verwarmingsfasen. De siliconenlijm zorgt voor een goede hechting op diverse ondergronden, inclusief oppervlakken die siliconen bevatten.
Tijdens maskeringstoepassingen maakt de tesa® 4331 scherpe lakranden mogelijk. De applicatie blijft eenvoudig en de tape kan in één stuk en zonder lijmresten worden verwijderd, wat nabewerking en reiniging beperkt. De tape scheurt niet gemakkelijk, waardoor onbedoelde onderbrekingen worden vermeden en de verwerking wordt vergemakkelijkt.
De hoge kleefkracht zorgt voor een betrouwbare fixatie van de gemaskeerde zones tijdens het proces. Zelfs onder hoge thermische belasting behoudt de tape zijn cohesie.
Specificaties:
• Totale dikte: 110 µm
• Drager: PET/non-woven
• Type lijm: silicone
• Temperatuurbestendigheid (30 min): 200 °C
• Temperatuurbestendigheid (60 min): 200 °C
• Rek bij breuk: 100%
• Treksterkte: 53 N/cm
• Met de hand afscheurbaar: laag
• Eenvoudig te verwijderen: ja
Kleefeigenschappen:
• Kleefkracht op staal: 4 N/cm
• Kleefkracht op staal (na 14 dagen): 38 N/cm
Kenmerken:
De tesa® 4331 is een witte maskeertape voor industriële toepassingen waarbij een hoge temperatuurbestendigheid vereist is. De drager van polyester/non-woven biedt een goede stabiliteit tijdens verwarmingsfasen. De siliconenlijm zorgt voor een goede hechting op diverse ondergronden, inclusief oppervlakken die siliconen bevatten.
Tijdens maskeringstoepassingen maakt de tesa® 4331 scherpe lakranden mogelijk. De applicatie blijft eenvoudig en de tape kan in één stuk en zonder lijmresten worden verwijderd, wat nabewerking en reiniging beperkt. De tape scheurt niet gemakkelijk, waardoor onbedoelde onderbrekingen worden vermeden en de verwerking wordt vergemakkelijkt.
De hoge kleefkracht zorgt voor een betrouwbare fixatie van de gemaskeerde zones tijdens het proces. Zelfs onder hoge thermische belasting behoudt de tape zijn cohesie.
Specificaties:
• Totale dikte: 110 µm
• Drager: PET/non-woven
• Type lijm: silicone
• Temperatuurbestendigheid (30 min): 200 °C
• Temperatuurbestendigheid (60 min): 200 °C
• Rek bij breuk: 100%
• Treksterkte: 53 N/cm
• Met de hand afscheurbaar: laag
• Eenvoudig te verwijderen: ja
Kleefeigenschappen:
• Kleefkracht op staal: 4 N/cm
• Kleefkracht op staal (na 14 dagen): 38 N/cm
Sterke punten
• Temperatuurbestendig tot 200 °C gedurende 30 minuten, geschikt voor poedercoating- en lasprocessen
• Betrouwbare fixatie van gemaskeerde zones, ook op staal en siliconenhoudende oppervlakken
• Schone verwijdering in één stuk, waardoor nabewerking en reiniging worden beperkt
• Strakke lakranden voor een hoogwaardige visuele afwerking
• PET/non-woven drager voor stabiliteit en mechanische weerstand
• Betrouwbare fixatie van gemaskeerde zones, ook op staal en siliconenhoudende oppervlakken
• Schone verwijdering in één stuk, waardoor nabewerking en reiniging worden beperkt
• Strakke lakranden voor een hoogwaardige visuele afwerking
• PET/non-woven drager voor stabiliteit en mechanische weerstand
Toepassingen
De tesa® 4331 hittebestendige afplaktape is geschikt voor het beschermen van specifieke zones tijdens elektrostatische poedercoatingprocessen met hoge thermische belasting. De tape isoleert oppervlakken die beschermd moeten blijven tijdens het aanbrengen van poederlak en behoudt zijn integriteit tijdens ovenpassage (tot 200 °C gedurende 30 minuten). Deze toepassing is geschikt voor oppervlaktebehandelingsateliers, industriële laklijnen en methodediensten die instaan voor de voorbereiding van onderdelen.
In de elektronicasector kan de tesa® 4331 worden gebruikt bij solderen, bijvoorbeeld voor de assemblage van printplaten. De tape beschermt gevoelige zones tijdens het solderen en kan zonder resten worden verwijderd, wat bijdraagt aan de reinheid van de printplaten na verwerking.
Meer algemeen is deze tape geschikt voor productieomgevingen waar nauwkeurige maskering, gecontroleerde temperatuurbestendigheid en compatibiliteit met diverse ondergronden vereist zijn, inclusief siliconenhoudende oppervlakken.
In de elektronicasector kan de tesa® 4331 worden gebruikt bij solderen, bijvoorbeeld voor de assemblage van printplaten. De tape beschermt gevoelige zones tijdens het solderen en kan zonder resten worden verwijderd, wat bijdraagt aan de reinheid van de printplaten na verwerking.
Meer algemeen is deze tape geschikt voor productieomgevingen waar nauwkeurige maskering, gecontroleerde temperatuurbestendigheid en compatibiliteit met diverse ondergronden vereist zijn, inclusief siliconenhoudende oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21417,85 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | wit |
| Dikte | 0,11 mm |
| Materiaal | pet / vlies |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 558,88 excl. BTW
/ 16 rollen
€ 676,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen