Referenties
Tesa:04615-00000-01
Rubix:A0680511
EAN:4063565288647





Productdetails : TESA DUCT TAPE 04615 50MTR X 50MM GRIJS
Ducttape voor algemeen gebruik - 31% gerecycled aandeel. Duurzaam met gerecyclede drager en een synthetische rubberlijm zonder oplosmiddelen. Betrouwbaar voor alledaagse taken.
Hecht onmiddellijk met hoge hechting op een verscheidenheid aan materialen. Wikkelt makkelijk af en is gemakkelijk met de hand te scheuren. Waterafstotend en duurzaam.
Hecht onmiddellijk met hoge hechting op een verscheidenheid aan materialen. Wikkelt makkelijk af en is gemakkelijk met de hand te scheuren. Waterafstotend en duurzaam.
Sterke punten
Duurzame aspecten
- 63 % van het dragermateriaal bestaat uit post-consumer gerecycled kunststof, wat 31 % van het totaalproduct uitmaakt
- Elke rol 50 mm : 50 m vervangt 106 g virgin-kunststof door post-consumer gerecycled kunststof
- Hecht direct en sterk op een verscheidenheid aan materialen
- Laat zich gemakkelijk afrollen en met de hand afscheuren
- Waterafstotend en duurzaam
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | grijs |
| Dikte | 0,175 mm |
| Materiaal | oplosmiddelvrij synthetisch rubber, gerecycled plastic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,07 excl. BTW
/ stuk
€ 8,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden