3M EXTRA HEAVY DUTY DUCT TAPE 389 WIT 25MMX50MTR 38925W
3M™ Extra Heavy Duty Duct Tape 389
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:22876
Rubix:23060623
Fabrikant:7000111464
EAN:4046719633135

Documenten
Productdetails : 3M EXTRA HEAVY DUTY DUCT TAPE 389 WIT 25MMX50MTR 38925W
De 3M™ Scotchh® 389 extra heavy duty duct tape biedt een veelzijdige oplossing, ontworpen voor industriële en algemene toepassingen. Dankzij de met polyethyleen behandeld stoffen rug biedt dit product een sterke hechting op diverse oppervlakken, terwijl het een goede vervormbaarheid en verhoogde weerstand tegen vocht en oplosmiddelen garandeert. Deze tape is verkrijgbaar in meerdere kleuren en combineert prestaties en duurzaamheid om te voldoen aan de eisen van professionals.
Kenmerken:
De 3M™ Scotch™ 389 tape onderscheidt zich door de hoge aanpasbaarheid en weerstand onder zware omstandigheden. De met polyethyleen geïmpregneerde stoffen rug zorgt voor een goede stevigheid met behoud van optimale flexibiliteit. De lijm van synthetisch rubber garandeert een onmiddellijke hechting en een effectieve fixatie op metalen oppervlakken, kunststoffen en andere materialen. Hij is ook gemakkelijk met de hand te scheuren, waardoor hij eenvoudig te gebruiken is zonder snijgereedschap.
Specificaties:
- Rugmateriaal: polyethyleen/gaasdoek.
- Type lijm: synthetisch rubber.
- Totale tapedikte zonder liner: 0,26 mm.
- Kleefkracht op staal: 900 cN/cm.
- Breuksterkte: 8 daN/cm.
- Rek: 6%.
- Temperatuurbestendigheid: tot 70 °C.
- Waterdamptransmissie: 120 g/m²/24u.
Merkinformatie:
3M werd opgericht in het begin van de 20e eeuw en vestigde zich al snel als een pionier in technologische innovatie, met baanbrekende ontwikkelingen in sectoren zoals de auto-industrie, de gezondheidszorg en de industrie. Het bedrijf bezit vandaag 113.000 octrooien en blijft zwaar investeren in onderzoek en ontwikkeling door 6% van de jaaromzet aan deze activiteit te besteden om oplossingen te bieden die het dagelijks leven verbeteren.
Kenmerken:
De 3M™ Scotch™ 389 tape onderscheidt zich door de hoge aanpasbaarheid en weerstand onder zware omstandigheden. De met polyethyleen geïmpregneerde stoffen rug zorgt voor een goede stevigheid met behoud van optimale flexibiliteit. De lijm van synthetisch rubber garandeert een onmiddellijke hechting en een effectieve fixatie op metalen oppervlakken, kunststoffen en andere materialen. Hij is ook gemakkelijk met de hand te scheuren, waardoor hij eenvoudig te gebruiken is zonder snijgereedschap.
Specificaties:
- Rugmateriaal: polyethyleen/gaasdoek.
- Type lijm: synthetisch rubber.
- Totale tapedikte zonder liner: 0,26 mm.
- Kleefkracht op staal: 900 cN/cm.
- Breuksterkte: 8 daN/cm.
- Rek: 6%.
- Temperatuurbestendigheid: tot 70 °C.
- Waterdamptransmissie: 120 g/m²/24u.
Merkinformatie:
3M werd opgericht in het begin van de 20e eeuw en vestigde zich al snel als een pionier in technologische innovatie, met baanbrekende ontwikkelingen in sectoren zoals de auto-industrie, de gezondheidszorg en de industrie. Het bedrijf bezit vandaag 113.000 octrooien en blijft zwaar investeren in onderzoek en ontwikkeling door 6% van de jaaromzet aan deze activiteit te besteden om oplossingen te bieden die het dagelijks leven verbeteren.
A polyethylene treated rayon cloth backing with synthetic rubber adhesive.
Sterke punten
- Sterke hechting op diverse oppervlakken, waaronder metaal, kunststof en papier.
- Goede vervormbaarheid, waardoor het aanbrengen snel en gemakkelijk is.
- Bestand tegen oplosmiddelen en vocht voor een lange levensduur.
- Kan met de hand worden gescheurd, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is zonder extra gereedschap.
- Veelzijdig inzetbaar voor een groot aantal industriële toepassingen.
- Beschikbaar in verschillende kleuren voor nauwkeurige codering en markering.
- Goede vervormbaarheid, waardoor het aanbrengen snel en gemakkelijk is.
- Bestand tegen oplosmiddelen en vocht voor een lange levensduur.
- Kan met de hand worden gescheurd, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is zonder extra gereedschap.
- Veelzijdig inzetbaar voor een groot aantal industriële toepassingen.
- Beschikbaar in verschillende kleuren voor nauwkeurige codering en markering.
Toepassingen
- Assemblage en verbinding van platen, wandpanelen en leidingen van metaal of kunststof.
- Verbinden van isolatiematerialen en buizen voor een duurzame bevestiging.
- Afdichten en beschermen in verwerkings- en decontaminatieomgevingen.
- Verpakken en afsluiten van containers en leidingen voor transport en opslag.
- Herstellen van zeilen en containers, om de levensduur van apparatuur te verlengen.
- Markeren en labelen voor industriële identificatie en signalering.
- Verbinden van isolatiematerialen en buizen voor een duurzame bevestiging.
- Afdichten en beschermen in verwerkings- en decontaminatieomgevingen.
- Verpakken en afsluiten van containers en leidingen voor transport en opslag.
- Herstellen van zeilen en containers, om de levensduur van apparatuur te verlengen.
- Markeren en labelen voor industriële identificatie en signalering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 362 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 551,88 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 667,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen