TESA AFPLAKTAPE 4831 50MTR X 25MM WIT

tesa® 4831 siliconenvrije afplaktape voor hoge temperaturen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4831 50M 25MM WHITE
Rubix:A0271934
Fabrikant:04831-00001-00
EAN:4063565164781
TESA AFPLAKTAPE 4831 50MTR X 25MM WIT

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte50 m
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESA AFPLAKTAPE 4831 50MTR X 25MM WIT


tesa® 4831 is een afplaktape die ontwikkeld is voor industriële omgevingen met thermische cycli en hoge mechanische belastingen. De combinatie van de PET/non-woven drager en de acrylkleefstof zorgt voor een betrouwbare fixatie tijdens verlijmings-, lak- en productieprocessen van composietconstructies.

Kenmerken:
tesa® 4831 bestaat uit een PET/non-woven drager en een acrylaatlijm. Deze combinatie zorgt voor een uitstekende hechting (ook op ruwe oppervlakken) en behoudt tegelijk een goede weerstand onder druk. Bovendien vergemakkelijkt de hoge scheurweerstand de verwerking tijdens het aanbrengen en verwijderen.
Deze afplaktape is ontwikkeld voor thermische omgevingen en is bestand tegen droog-, druk- en uithardingscycli (tot 180 °C gedurende 30 min). Deze maakt een gecontroleerde visuele afwerking mogelijk: geen lijmresten na verwijdering en geen verkleuring of schaduweffecten op blanke lakken.
De siliconenvrije formulering beperkt het risico op verontreiniging van ondergronden vóór processen zoals glasverlijming of het aanbrengen van coatings.

Specificaties:
• Totale dikte: 125 µm
• Drager: PET/non-woven
• Type lijm: acrylaat
• Rek bij breuk: 125 %
• Treksterkte: 60 N/cm
• Temperatuurbestendigheid (30 min): 180 °C
• Kleefkracht op staal: 3,5 N/cm
• Eenvoudig te verwijderen: ja
Silicone-free high temperature masking tape

Sterke punten

• Betrouwbare fixatie tijdens thermische cycli, wat bijdraagt aan de stabiliteit van onderdelen tijdens droog- of uithardingsfasen
• Scheurvaste drager, geschikt voor complexe geometrieën en ruwe oppervlakken
• Verwijdering zonder lijmresten, waardoor reiniging vóór verlijming of coating wordt beperkt
• Goede hechting op metalen ondergronden gebruikt in constructie en composietproductie
• Siliconenvrij, waardoor het risico op verontreiniging wordt verminderd

Toepassingen

tesa® 4831 is geschikt voor fixatie- en maskeertoepassingen, zoals glasverlijming, metaalconstructie of de productie van sandwichcomposieten. In deze omgevingen zorgen de mechanische sterkte en temperatuurbestendigheid voor het behoud van beschermde zones tijdens druk- en droogcycli.
Deze hittebestendige afplaktape is ook geschikt voor lakprocessen waarbij scherpe randen vereist zijn, inclusief poedercoating en tweekleurige laktoepassingen. De stabiliteit en residuvrije verwijdering beperken nabewerkingen en verminderen het risico op afwerkingsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte25 mm
Lengte50 m
Kleurwit
Materiaalpet / niet-geweven
€ 397,08 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 480,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte