TESABAND WEEFSELTAPE 4863 25MTR X 50MM GRIJS

Tesa 4863

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:04863 25M 50MM GREY
Rubix:32080798
Fabrikant:04863-00000-03
EAN:4042448266095
TESABAND WEEFSELTAPE 4863 25MTR X 50MM GRIJS

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte25 m
Kleurgrijs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESABAND WEEFSELTAPE 4863 25MTR X 50MM GRIJS


De tesa Printer’s Friend® 4863 siliconentape slijtvast met reliëf voor walsbekleding onderscheidt zich door het geribbelde oppervlak met siliconencoating. De tape voldoet aan de eisen van productie- en druklijnen die cilinders gebruiken voor de verwerking van baanmateriaal en zorgt voor een betrouwbare hechting op de rollen.

Kenmerken:
De textieldrager met siliconencoating geeft de tape een goede mechanische bestendigheid. Het geribbelde oppervlak verhoogt de grip en vereenvoudigt de hantering tijdens het aanbrengen op de rollen. Deze constructie stoot verschillende stoffen af, waardoor ongewenste resten zich tijdens het gebruik minder gemakkelijk hechten. Deze tape kan zonder resten worden verwijderd, ook na langdurig gebruik en blootstelling aan hoge temperaturen. Het ontwerp combineert zo slijtvastheid met eenvoudig aanbrengen.

Specificaties:
• tesa-referentie: 4863.
• Kleur: grijs.
• Drager: textiel met siliconencoating.
• Type kleefmassa: natuurrubber.
• Type voering: polypropyleen (PP).
• Dikte van voering: 80 µm.
• Totale dikte: 620 µm.
• Kleefkracht op staal: 3,5 N/cm.
• Houdbaarheid: 12 maanden.

Sterke punten

• Betrouwbaar: de goede grip beperkt het verschuiven van de tape op de rol.
• Afstotend: het oppervlak stoot verschillende stoffen af en vermindert vervuiling tijdens het gebruik.
• Schoon: de tape kan zonder resten worden verwijderd, waardoor het vervangen van de rol ook na langdurig gebruik wordt vereenvoudigd.
• Hittebestendig: de tape behoudt zijn eigenschappen bij hoge temperaturen tijdens drukprocessen.
• Duurzaam: de slijtvastheid verlengt de gebruiksduur van de bekleding.

Toepassingen

Deze tape is geschikt voor productie- en drukprocessen waarbij rollen worden gebruikt voor de verwerking van baanmaterialen. Verwerkingslijnen voor folies, textielverwerkende bedrijven en papierproductiebedrijven kunnen de tape gebruiken voor het bekleden van hun rollen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht4443,69 g
Breedte50 mm
Lengte25 m
Kleurgrijs
Aangepaste tariefcode59061000
€ 513,34 excl. BTW
/ stuk
€ 621,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte