BRADY TOUGHSTRIPE-VLOERPIJLEN 104416 (PK A 100 ST)
ToughStripe voorgesneden vormen (L, T, +, voetafdrukken en meer)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:104416
Rubix:22572532
Fabrikant:104416
EAN:0754473161941





Documenten
Productdetails : BRADY TOUGHSTRIPE-VLOERPIJLEN 104416 (PK A 100 ST)
Etiket ToughStripe Brady 104416 in zwart: pijlen voor vloermarkering met materiaal B-514 van overgelamineerd polyester en permanente kleeflaag. Verkeersbestendig en antislip op schone en droge oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 50,8 mm |
| Lengte | 0,127 m |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyester met polyester overlaminering (b-514) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Dikte | 0,2 mm |
| Slipweerstand | indice di scivolamento a secco 1,0 (astm/ansi f1679). supera i requisiti di sicurezza per superfici non scivolose pulite e asciutte secondo ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,38 excl. BTW
/ pak
€ 163,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen