BRADY VLOERSTIPPEN VOORGESPATIEERD 104520 (RO=55ST)
ToughStripe Voorgespatieerde vormen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:104520
Rubix:22572587
Fabrikant:104520
EAN:0754473162986






Documenten
Productdetails : BRADY VLOERSTIPPEN VOORGESPATIEERD 104520 (RO=55ST)
Vooraf-afstandhoudende vormen ToughStripe Brady 104520 in groen: punten op een doorlopende liner, om rijstroken en routes te markeren met uitstekende hechting en een glanzende afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 88,9 mm |
| Lengte | 30,48 m |
| Kleur | groen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | bedrukt polyester met polyester-overlaminatie (overlaminate) |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Dikte | 0,2 mm |
| Slipweerstand | rutschindex 1,0 (asciutto), astm/ansi f1679 (materiale brady b-514). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,37 excl. BTW
/ rol
€ 175,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen