Referenties
Tesa:60418 132M 50MM WHITE
Rubix:A0692185
Fabrikant:60418-00002-00
EAN:4063565292521

Productdetails : TESA VERPAKKINGSTAPE 60418 12MTR X 50MM WIT
tesa® 60418 is een duurzamere dozensluittape voor lichte en middelzware dozen met 60% gerecycleerde inhoud. tesa® 60418 bestaat uit een hittegesmolten kleeflaag van synthetisch rubber en een zeer dunne polyester drager, die gemaakt is van 85% gerecycleerd post-consumentenafval. Dankzij de superieure eigenschappen van de drager is tesa® 60418 zowel dun en conform als scheurvast.
Het heeft een lage afwikkelkracht en een zeer goede onmiddellijke kleefkracht, waardoor het ideaal is voor geautomatiseerde processen. tesa 60418 is een uitstekende keuze voor hoogvolume verpakkingstoepassingen, waar efficiëntie en duurzaamheid cruciale factoren zijn.
Sterke punten
- Voor dozen tot 25 kg
- Scheurbestendige maar dunne en vormbare liner
- Ideaal voor geautomatiseerde verpakkingsprocessen
- Gemakkelijk af te rollen
- Minder rolwissels dankzij langere rollengte
Toepassingen
- Sealen van lichte en middelzware dozen
- Handmatige en geautomatiseerde toepassing met lange machinerollen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 132 m |
| Kleur | wit |
| Materiaal | gerecycled pet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,00 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 119,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen