Referenties
3M:3754850
Rubix:A0637312
Fabrikant:7100215092
EAN:00638060533437



Productdetails : 3M SCOTCH VERPAKKINGSTAPE 375+ KLEUR 48MMX50MTR 3754850
Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ is een hoogwaardige verpakkingstape die verschillende zware doosmaterialen, waaronder gerecycled vezelplaat, veilig afsluit. De sterke lijm sluit verpakkingen veilig af om manipulatie en tapefouten tijdens verplaatsing, verzending en levering te helpen voorkomen. De polypropyleen filmrug is gemakkelijk af te rollen en is bestand tegen slijtage, vocht, krassen en scheuren aan de randen.
Sterke punten
•ULTRA HEAVY-DUTY: Extreem sterke hotmelt-tape die zelfs onder de zwaarste omstandigheden stevig blijft zitten
MINDER TAPE NODIG: Gemaakt met een heavy-duty hotmelt-lijm waardoor er minder product nodig is
VERZEGELING BESCHERMD TEGEN MANIPULATIE: Zorgt voor een stevige verzegeling om waardevolle artikelen te beschermen
VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT: Ontworpen voor eenvoudige productafgifte om automatische verpakkingslijnen op hoge snelheid soepel te laten draaien
HOGE KLEEFKRACHT: Biedt een sterke hechting voor zowel onder- als overvolle dozen
ONMIDDELLIJKE HECHTING: Biedt snelle kleefkracht om zware dozen tot 100 pond veilig te houden
DUURZAME SLIJTVASTHEID: Bestand tegen de stressfactoren en instabiliteit van verzending door externe vervoerders
VEELZIJDIGE TOEPASSING: Kan met de hand, met handmatige dispensers of met 3M-Matic™ Case Sealers worden gebruikt
VERSCHILLENDE SECTOREN: Ideaal voor e-commerce en fulfilment, biofarmaceutica, voedingsmiddelen en dranken, en algemene industrie
MINDER TAPE NODIG: Gemaakt met een heavy-duty hotmelt-lijm waardoor er minder product nodig is
VERZEGELING BESCHERMD TEGEN MANIPULATIE: Zorgt voor een stevige verzegeling om waardevolle artikelen te beschermen
VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT: Ontworpen voor eenvoudige productafgifte om automatische verpakkingslijnen op hoge snelheid soepel te laten draaien
HOGE KLEEFKRACHT: Biedt een sterke hechting voor zowel onder- als overvolle dozen
ONMIDDELLIJKE HECHTING: Biedt snelle kleefkracht om zware dozen tot 100 pond veilig te houden
DUURZAME SLIJTVASTHEID: Bestand tegen de stressfactoren en instabiliteit van verzending door externe vervoerders
VEELZIJDIGE TOEPASSING: Kan met de hand, met handmatige dispensers of met 3M-Matic™ Case Sealers worden gebruikt
VERSCHILLENDE SECTOREN: Ideaal voor e-commerce en fulfilment, biofarmaceutica, voedingsmiddelen en dranken, en algemene industrie
Toepassingen
Verzending van losse pakketten met externe vervoerders; Handmatig of automatisch sluiten van kartonnen dozen; Verzending van zware dozen; Sluiten van dozen in e-commerce; Biofarmaceutica; Voeding en dranken; Algemene industriële markten; Verpakking; Verzending; Postverzending; Verhuizingen; Opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | polypropyleenfolie (achterlaag) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,81 excl. BTW
/ stuk
€ 7,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden