3M GLASVEZELTAPE ET 69 12MM X 33MTR
3M™ Isolerende glasweefseltape 69
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100090266
Rubix:A0191903
Fabrikant:7100090266






Documenten
Productdetails : 3M GLASVEZELTAPE ET 69 12MM X 33MTR
Scotch® glasvezel isolatietape 69 is voorzien van een drukgevoelige, temperatuurbestendige, thermohardende siliconenlijm die een uitstekende hechting biedt zodra deze is aangebracht. Deze vervormbare tape heeft een rug van glasweefsel die bestand is tegen rotten en krimpen en tegelijkertijd uitstekende stabiliteit biedt. Bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 200 °C (32 tot 392 °F). UL-geregistreerd, Mil I 19166C, CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ glasvezel isolatietape 69 is een hoogwaardige, scheurvaste isolatietape. Deze bedrukbare tape heeft een niet-corrosieve kleefstof en biedt oplosmiddelbestendige bescherming. Het wordt gebruikt als een spoelafdekking, anker, band, kern, laag en crossoverisolator. De vlamvertragende tape is geschikt voor motoren en transformatoren met een nominale spanning van 600 V op droge locaties.
Sterke punten
Thermohardende siliconenlijm zorgt voor een verhoogde hechting bij hoge temperaturen;Rug van glasweefsel is optimaal bestand tegen krimpen en branden;Voor gebruik als kap op spoel, anker, kantranden en kern, laag- en kruisisolatie;Bedrukbaar en biedt hoge mechanische sterkte en uitstekende prestaties bij het weerstaan van hoge temperaturen;Bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 200 °C (32 tot 392 °F);UL-geregistreerd, Mil-I-19166C, CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Insulation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 19 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 33 m |
| Kleur | wit |
| Materiaal | glasweefseldoek |
| Dikte | 0,178 mm |
| Max. Gebruikstemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 581,02 excl. BTW
/ 19 rollen
€ 703,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen