Referenties
Tesa:60960 20M 50MM YELLOW
Rubix:A0695236
Fabrikant:60960-00001-00
EAN:4063565139321

Productdetails : TESA MARKERINGSTAPE 60960 20MTR X 50MM GEEL
Onze nieuwe tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape is een robuuste zelfklevende tape met hoge kleefkracht voor het permanent en duurzaam aanbrengen van markeringen op vloeren en waarschuwingstoepassingen. De slijtvaste, robuuste en veerkrachtige markeringstape combineert een beschermende PET-toplaag met heldere markeringskleuren en een kleeflaag van synthetisch rubber. De beschermende PET-toplaag verbetert de kras-, vuil-, slijtage- en chemische weerstand van de tape en zorgt voor een lange levensduur en permanent heldere kleuren die ook in de loop der tijd niet vervagen. Dankzij de synthetische rubberen kleeflaag hecht de antikras-vloermarkeringstape goed op verschillende gladde oppervlakken.
De felgekleurde tapes hebben een goede zichtbaarheid voor eenvoudige identificatie in gebieden waar de veiligheid in het geding is en voor waarschuwingsdoeleinden, een perfecte oplossing als aanvulling op 5S productie-initiatieven. Afhankelijk van de kleur kan de antikras-vloermarkeringstape expliciet worden gebruikt als waarschuwingstape. tesa® 60960 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, geel, zwart-geel, rood, blauw, groen, oranje en wit.
De felgekleurde tapes hebben een goede zichtbaarheid voor eenvoudige identificatie in gebieden waar de veiligheid in het geding is en voor waarschuwingsdoeleinden, een perfecte oplossing als aanvulling op 5S productie-initiatieven. Afhankelijk van de kleur kan de antikras-vloermarkeringstape expliciet worden gebruikt als waarschuwingstape. tesa® 60960 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, geel, zwart-geel, rood, blauw, groen, oranje en wit.
Sterke punten
- Duurzame en slijtvaste PET/PP laminaatdrager voor permanente markeringen op vloeren en waarschuwingstoepassingen
- Een beschermende PET-toplaag zorgt voor een lange levensduur en permanente heldere kleuren die in de loop der tijd niet vervagen
- De heldere kleuren garanderen een goede zichtbaarheid voor eenvoudige identificatie
- Eenvoudigere aanpassing van magazijngebieden in vergelijking met verfoplossingen
- Een beschermende PET-toplaag zorgt voor een lange levensduur en permanente heldere kleuren die in de loop der tijd niet vervagen
- De heldere kleuren garanderen een goede zichtbaarheid voor eenvoudige identificatie
- Eenvoudigere aanpassing van magazijngebieden in vergelijking met verfoplossingen
Toepassingen
- Een permanente en duurzame markering voor drukbezochte zones die intensief worden gebruikt, bijv. in fabrieken, magazijnen, kantoren of ziekenhuizen
- Markering van vluchtwegen, doorgangen of gevaarlijke gebieden; kan door vorkheftrucks worden bereden
- Markering van vluchtwegen, doorgangen of gevaarlijke gebieden; kan door vorkheftrucks worden bereden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Lengte | 20 m |
| Breedte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.487,28 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 1.799,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen