3M 5702 VINYL SAFETY TAPE ZWART/GEEL 0,05 X 33 MTR
VINYL PLAKBAND 5702
Zie technische informatieZie documentenReferenties






Documenten
Productdetails : 3M 5702 VINYL SAFETY TAPE ZWART/GEEL 0,05 X 33 MTR
Het 3M™ 5702 veiligheidslint met strepen is ideaal voor het markeren van rijbanen, gevaarlijke zones, uitstekende apparatuur en laaghangende voorwerpen in fabrieken, magazijnen en ziekenhuizen. We gebruiken diagonale stroken in felgeel en zwart die goed zichtbaar zijn en in het vinyl zijn gedrukt om mensen te waarschuwen voor gevaren.
In tegenstelling tot niet-klevende waarschuwings- of afzetlint heeft het 3M™ veiligheidslint een rubberen kleeflaag die snel hecht op tal van oppervlakken en even gemakkelijk kan worden verwijderd zonder lelijke resten achter te laten. Het is flexibel en slijtvast en past zich aan hoeken, rondingen en oneffen oppervlakken aan. Markering van rijstroken, gevaren en veiligheidszones Onze vinylbanden zijn uitstekend geschikt voor tal van algemene toepassingen, zoals veiligheidsmarkeringen, kleurcodering, bescherming tegen slijtage, afplakken, afdichten en afkanten. Door vinylband te gebruiken voor het markeren van rijbanen in plaats van verf, hoeft u geen oplosmiddelen uit te luchten. En omdat vinylband snel en schoon kan worden verwijderd, is het ook een snellere, veelzijdigere en goedkopere optie dan verf. Voordelen van 3M 5702 veiligheidsband met strepen: Gemakkelijk aan te brengen en hecht op alle schone en droge oppervlakken. De vinyl drager is bestand tegen de meest gangbare oplosmiddelen voor langdurige prestaties. De felgele en zwarte diagonale strepen zijn in de tape gedrukt voor een hoge zichtbaarheid. Past zich aan rondingen, hoeken en oneffen oppervlakken aan.
Sterke punten
Direct aan te brengen en meteen klaar voor gebruik
De opvallende gele en zwarte strepen zijn in het vinyl gedrukt voor een permanente hoge zichtbaarheid
Rekbaar en past zich aan gebogen oppervlakken en hoeken aan voor een strakke pasvorm
Bestand tegen slijtage, krassen, vocht en weersinvloeden voor een lange levensduur
Wordt gebruikt voor het identificeren en markeren van verkeerszones en fysieke gevaren
Toepassingen
Helpt bij het identificeren van gevaarlijke zones
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Lengte | 3 m |
| Breedte | 50 mm |
| Dikte | 0,14 mm |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden