Kegellager Timken 363D, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 42.07 mm

Timken conisch rollager 365

Zie technische informatie

Referenties

Timken:363D
Rubix:03384790
Fabrikant:100052000
EAN:0053893013152
TIMKEN 363 D-20157 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte42,07 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 363 D-20157 CUP


Timken® conische rollagers dragen zowel radiale als axiale belastingen, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, en hebben ze vaak aangepaste geometrieën, speciaal bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht verpakking476,3 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte42,07 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,18 kg
Serie365
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager50,01 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr177000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 146,26 excl. BTW
/ stuk
€ 176,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.