Kegellager Timken 15123/15250, Buitendiameter: 63.5 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 19.749 mm

Timken kegelrollager 15000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15123/15250
Rubix:03320845
EAN:0053893654133
TIMKEN 15123/15250 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte19,749 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15123/15250 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,749x63,5x63,5 mm
Logistiek gewicht267 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter63,5 mm
Breedte19,749 mm
Type lagerspelingcn
Serie15000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr59900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 48,62 excl. BTW
/ stuk
€ 58,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.