Kegellager Timken 18204X, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 51.999 mm | Breedte: 18.263 mm

Timken kegelrollager 18200

Zie technische informatie

Referenties

Timken:18204X
Rubix:03320936
EAN:0053893988252
TIMKEN 18204 X CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter51,999 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte18,263 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 18204 X CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18,263x69,035x69,035 mm
Logistiek gewicht140 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter51,999 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte18,263 mm
Type lagerspelingcn
Serie18000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 177,59 excl. BTW
/ stuk
€ 214,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen