Kegellager Timken 387S/382A, Buitendiameter: 96.838 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 21 mm

Timken kegelrollager 385

Zie technische informatie

Referenties

Timken:387S/382A
Rubix:03322442
EAN:0053893650975
TIMKEN 387 S/382 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 387 S/382 A KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x96,838x96,838 mm
Logistiek gewicht555 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Serie385
Kokerstaal
€ 96,71 excl. BTW
/ stuk
€ 117,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.