Referenties
Kipp:K0400.814
Rubix:0899110943
EAN:4059245152445



Productdetails : KIPP INBOUWGEREEDSCHAP K0400.814
Grondstof, uitvoering: Staal, gezwart.Opmerking: Inbouwgereedschap voor indrijven van de wig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 49 g |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,66 excl. BTW
/ stuk
€ 78,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen