BRADY VLOERTAPE 50,8MMX30,48M WIT 104311

Toughstripe Tape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:104311
Rubix:22572323
Fabrikant:104311
EAN:0754473160890
BRADY VLOERTAPE 50,8MMX30,48M WIT 104311

Technische samenvatting

Kleurwit
Lengte30,48 m
Breedte50,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY VLOERTAPE 50,8MMX30,48M WIT 104311


De ToughStripe®-tape is een uiterst slijtvaste oplossing voor vloerbelijning, ontworpen om een duidelijke en duurzame markering van looproutes en veiligheidszones te garanderen. Deze tape is vervaardigd uit bedrukt polyester met een transparant, stijf polyesteroverlaminaat en zorgt voor een uitstekende hechting en hoge weerstand in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken:
Deze tape is speciaal ontwikkeld om bestand te zijn tegen de meest veeleisende omstandigheden. De permanente kleefstof op basis van rubber zorgt voor een sterke hechting op diverse ondergronden zoals beton, tegels en metaal. Met een dikte van 0,20 mm biedt de tape uitzonderlijke weerstand tegen slijtage, chemische stoffen en temperatuurschommelingen. Hij is bovendien bestand tegen veelvuldig verkeer van heftrucks en andere zware industriële machines, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. De glanzende afwerking garandeert optimale zichtbaarheid, zelfs bij weinig licht, en draagt zo bij aan een veilige werkomgeving.

Specificaties:
- Hoofdmateriaal: polyester met transparant polyesteroverlaminaat.
- Dikte: 0,20 mm.
- Kleefstof: permanent, op rubberbasis.
- Gebruikstemperatuurbereik: -18 °C tot 60 °C.
- Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C.
- Type patroon: effen kleur.
- Vorm: continu.

Merkinformatie:
Brady Corporation is een wereldleider in identificatie- en persoonlijke beschermingsoplossingen voor industriële omgevingen en kritieke infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner met innovaties op het gebied van markering, vergrendeling en risicobeheer. Het merk is aanwezig in meer dan 70 landen en investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen leveren die voldoen aan de strengste regelgeving. Met meer dan 375 geregistreerde octrooien en oplossingen die worden gebruikt in de meest veeleisende sectoren, garandeert Brady veiligheid, traceerbaarheid en conformiteit in industriële en tertiaire omgevingen.

Sterke punten

- Hoge hechting: optimale kleefkracht op verschillende soorten industriële oppervlakken.
- Uitzonderlijke weerstand: bestand tegen schuren, chemicaliën en temperatuurschommelingen.
- Gemakkelijk aan te brengen: snelle plaatsing zonder complex gereedschap.
- Maximale zichtbaarheid: felle kleuren en glanzende afwerking voor een effectieve signalering.
- Langere levensduur: ontworpen voor intensief gebruik zonder voortijdige slijtage.

Toepassingen

- Afbakening van verkeerszones en veiligheidspaden.
- Bewegwijzering van werkplekken en opslagruimtes.
- Identificatie van gebieden met een hoog risico.
- Markeren van nooduitgangen en veiligheidsuitrusting.
- Gebruik in magazijnen, fabrieken, logistieke centra en industriële sites.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurwit
Lengte30,48 m
Breedte50,8 mm
Dikte0,2 mm
€ 60,03 excl. BTW
/ rol
€ 72,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden