TRANEMO OOR-/ NEKBESCHERMING FR TBV ARC FLASH HELM G112.1112
TRANEMO OOR-/ NEKBESCHERMING FR TBV ARC FLASH HELM G112.1112
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:G112.1112
Rubix:A0425323

Technische samenvatting
| Kleur | marineblauw |
|---|---|
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | nomex |
Productdetails : TRANEMO OOR-/ NEKBESCHERMING FR TBV ARC FLASH HELM G112.1112
Oor- en nekbescherming ten behoeve van de Secra helmen. Voor bescherming tegen de gevaren van een vlamboog. Wordt geleverd met klittenbandstrips voor een eenvoudige montage in alle Secra Vlamboog gecertificeerde helmen. De bescherming sluit nauw aan en valt binnen het gelaatscherm, waardoor oren en nek optimaal zijn afgedekt. Het materiaal is van een inherent vlamvertragend Aramide doek en kan eenvoudig worden uitgewassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | nomex |
| Gewicht | 80 g |
| Materiaal | 75% nomex / 13% modacryl / 10,5% katoen / 1,5% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,80 excl. BTW
/ stuk
€ 83,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen