TRANEMO VEILIGHEIDSHELM ARC FLASH H058S-1 ARC-W1/W WIT
TRANEMO VEILIGHEIDSHELM ARC FLASH H058S-1 ARC-W1/W WIT
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:F111.WSE2
Rubix:A0547283

Technische samenvatting
| Kleur | wit |
|---|---|
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
Productdetails : TRANEMO VEILIGHEIDSHELM ARC FLASH H058S-1 ARC-W1/W WIT
Helm met geïntegreerd gelaatsscherm en bescherming tegen een elektrische vlamboog.
De helm is bedoeld om het hoofd te beschermen tegen mechanische schokken en om het
hoofd en de ogen te beschermen tegen elektrische gevaren die optreden tijdens het werken
onder spanning en het werken op hoogte. Het gelaatsscherm beschermt tegen gevaren die
kunnen optreden tijdens het werken onder spanning en kan volledig in de helm worden
geschoven wanneer deze niet wordt gebruikt. Het gelaatsscherm is ook bestand tegen de
impact van deeltjes met een gemiddelde energie en heeft aan de binnenzijde een coating voor
bescherming tegen beslaan en is aan de buitenzijde krasvast en bestand tegen beschadiging
door fijne deeltjes. Het vizier heeft een lichttransmissiefactor van VLT> 75% (klasse 0)
conform Europese normen. De helm is gecertificeerd conform EN 397:2012+A1:2012 (-40°C
- +50°C), EN 50365:2002 Klasse 0 en EN 166:2001. De helm heeft een technische
levensduur van 5 jaar.
De helm is bedoeld om het hoofd te beschermen tegen mechanische schokken en om het
hoofd en de ogen te beschermen tegen elektrische gevaren die optreden tijdens het werken
onder spanning en het werken op hoogte. Het gelaatsscherm beschermt tegen gevaren die
kunnen optreden tijdens het werken onder spanning en kan volledig in de helm worden
geschoven wanneer deze niet wordt gebruikt. Het gelaatsscherm is ook bestand tegen de
impact van deeltjes met een gemiddelde energie en heeft aan de binnenzijde een coating voor
bescherming tegen beslaan en is aan de buitenzijde krasvast en bestand tegen beschadiging
door fijne deeltjes. Het vizier heeft een lichttransmissiefactor van VLT> 75% (klasse 0)
conform Europese normen. De helm is gecertificeerd conform EN 397:2012+A1:2012 (-40°C
- +50°C), EN 50365:2002 Klasse 0 en EN 166:2001. De helm heeft een technische
levensduur van 5 jaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Materiaal | abs, gelaatscherm: polycarbonaat |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,40 excl. BTW
/ stuk
€ 197,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen