Referenties
Altrex:192425
Rubix:15010600
EAN:8711563204775

Technische samenvatting
| Aantal treden | 5 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 3,2 m |
| Opgevouwen lengte | 1,28 m |
Productdetails : ALTREX FALCO DUBBEL OPLOOPBARE TRAP FDO 5 INCL. BEUGEL
De Falco is een trap voor intensief Proessioneel gebruik. Deze robuust vormgegeven trap is verkrijgbaar in een dubbel oploopbare en enkel oploopbare uitvoering. de grijs gecoate stijlen zorgen ervoor dat de trap vuilafstotend is en niet afgeeft aan de handen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 5 |
| Maximale werkhoogte | 3,2 m |
| Opgevouwen lengte | 1,28 m |
| Gewicht | 10 kg |
| Type | fdo 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,85 excl. BTW
/ stuk
€ 368,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden