ALTREX TAURUS DUBBEL OPLOOPBARE TRAP TDO 4 INKLAPBARE BEUGEL
Dubbele trap TDO
Zie technische informatieReferenties
Altrex:192604
Rubix:15010376
EAN:8711563135253

Technische samenvatting
| Aantal treden | 4 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 2,95 m |
| Opgevouwen lengte | 1,03 m |
Productdetails : ALTREX TAURUS DUBBEL OPLOOPBARE TRAP TDO 4 INKLAPBARE BEUGEL
De Taurus trap is absoluut dé toptrap binnen het Altrex Proessional assortiment. De dubbel oploopbare uitvoering (TDO) is gebruiksvriendelijk, ergonomisch afgewerkt en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. Altrex biedt deze trap ook in een enkel oploopbare uitvoering.De belangrijkste eigenschap van deze trap is de inklapbare steunbeugel. Deze steunbeugel is verplicht (Arbo) voor extra veiligheid!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 4 |
| Maximale werkhoogte | 2,95 m |
| Opgevouwen lengte | 1,03 m |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Type | tdo 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,77 excl. BTW
/ stuk
€ 400,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden