Referenties
Altrex:192430
Rubix:15010615
EAN:8711563204805

Technische samenvatting
| Aantal treden | 10 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 4,35 m |
| Opgevouwen lengte | 2,53 m |
Productdetails : ALTREX FALCO DUBBEL OPLOOPBARE TRAP FDO 10 INCL. BEUGEL
De Falco is een trap voor intensief Proessioneel gebruik. Deze robuust vormgegeven trap is verkrijgbaar in een dubbel oploopbare en enkel oploopbare uitvoering. de grijs gecoate stijlen zorgen ervoor dat de trap vuilafstotend is en niet afgeeft aan de handen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 10 |
| Maximale werkhoogte | 4,35 m |
| Opgevouwen lengte | 2,53 m |
| Gewicht | 18 kg |
| Type | fdo 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 541,76 excl. BTW
/ stuk
€ 655,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen