Referenties
Altrex:192502
Rubix:15010373
EAN:8711563135154

Technische samenvatting
| Aantal treden | 2 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 2,5 m |
| Opgevouwen lengte | 0,53 m |
Productdetails : ALTREX TAURUS DUBBEL OPLOOPBARE TRAP TDO 2 ZONDER BEUGEL
De Taurus trap is absoluut dé toptrap binnen het Altrex Proessional assortiment. De dubbel oploopbare uitvoering (TDO) is gebruiksvriendelijk, ergonomisch afgewerkt en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. Altrex biedt deze trap ook in een enkel oploopbare uitvoering.De belangrijkste eigenschap van deze trap is de inklapbare steunbeugel. Deze steunbeugel is verplicht (Arbo) voor extra veiligheid!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 2 |
| Maximale werkhoogte | 2,5 m |
| Opgevouwen lengte | 0,53 m |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Type | tdo 2 (zonder beugel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,39 excl. BTW
/ stuk
€ 200,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen