Referenties
Zarges:5541307
Rubix:15130804
EAN:4003866013074

Productdetails : ZARGES SAFERSTEP B BOKTRAP 2 X 7 H=1,98M - 5541307
Trap met gefelste treden
De ‘comfort’-uitvoering voor flexibele inzet met hoge veiligheid dankzij
toepassing van de "Safer Step Technology" en aangenaam aanvoelende greep.
- 80 mm diepe treden, uitgevoerd in ZARGES’ "Safer Step Technology".
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opgevouwen lengte | 1,98 m |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Type | saferstep b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 488,80 excl. BTW
/ stuk
€ 591,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Opgevouwen lengte
1,98 m
Gewicht
12,4 kg