Referenties
Zarges:5541304
Rubix:15130801
EAN:4003866013043

Productdetails : ZARGES SAFERSTEP B BOKTRAP 2 X 4 H=1,15M - 5541304
Trap met gefelste treden
De ‘comfort’-uitvoering voor flexibele inzet met hoge veiligheid dankzij
toepassing van de "Safer Step Technology" en aangenaam aanvoelende greep.
- 80 mm diepe treden, uitgevoerd in ZARGES’ "Safer Step Technology".
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Uitgerust met een neerklapbare veiligheidsbeugel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opgevouwen lengte | 1,15 m |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Type | saferstep b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,83 excl. BTW
/ stuk
€ 383,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Opgevouwen lengte
1,15 m
Gewicht
7,6 kg