ALTREX TAURUS DUBBEL OPLOOPBARE TRAP TDO 10 INKLAPBARE BEUGE
Dubbele trap TDO
Zie technische informatieReferenties
Altrex:192610
Rubix:15010386
EAN:8711563135307

Technische samenvatting
| Aantal treden | 10 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 4,35 m |
| Opgevouwen lengte | 2,53 m |
Productdetails : ALTREX TAURUS DUBBEL OPLOOPBARE TRAP TDO 10 INKLAPBARE BEUGE
De Taurus trap is absoluut dé toptrap binnen het Altrex Proessional assortiment. De dubbel oploopbare uitvoering (TDO) is gebruiksvriendelijk, ergonomisch afgewerkt en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. Altrex biedt deze trap ook in een enkel oploopbare uitvoering.De belangrijkste eigenschap van deze trap is de inklapbare steunbeugel. Deze steunbeugel is verplicht (Arbo) voor extra veiligheid!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 10 |
| Maximale werkhoogte | 4,35 m |
| Opgevouwen lengte | 2,53 m |
| Gewicht | 20,2 kg |
| Type | tdo 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 699,10 excl. BTW
/ stuk
€ 845,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden