Referenties
Zarges:41378
Rubix:15130638
EAN:4003866413782

Productdetails : ZARGES TRAP GEANODISEERD 80 MM SST Z600 1 8 - 41378
Trap met gefelste treden met Safer Step Technologie
Comfortabel en veilig stijgmiddel met hoge slipvastheid dankzij toepassing
van de "Safer Step Technology" en robuuste, stevige constructie.
- Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
- Staplatform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 8 |
| Maximale werkhoogte | 4,15 m |
| Gewicht | 12,3 kg |
| Type | saferstep s |
| Opgevouwen lengte | 2,99 m |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,92 excl. BTW
/ stuk
€ 589,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen