ZARGES ZAP TRAPLADDER Z600 - 5 TREDEN 41675

Trapladder Z600

Zie technische informatie

Referenties

Zarges:41675
Rubix:15130608
EAN:4003866416752
ZARGES ZAP TRAPLADDER Z600 - 5 TREDEN 41675

Technische samenvatting

Aantal treden5
Maximale werkhoogte3,31 m
Gewicht13 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : ZARGES ZAP TRAPLADDER Z600 - 5 TREDEN 41675


Platformtrap met gefelste treden voorzien van Safer Step Veilig op- en aflopen dankzij slipvaste treden en veiligheidsleuning, hoge staveiligheid en compacte transportmaten. - Groot werkplatform (400 x 400 mm) - Aan drie zijden rondlopende leuning voor maximale veiligheid bij de werkzaamheden. - Ruime aflegplateau voor gereedschap en kleine onderdelen. - Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden. - 80 mm diepe treden, uitgevoerd in ZARGES’ "Safer Step Technology". - Compacte afmetingen in ingeklapte toestand door automatisch inklapbare veiligheidsleuning. - ZAP-stabilisator, uitzwenkbare stabilisatoren voor het verhogen van de stabiliteit overeenkomstig de eisen van EN 131-7, als toebehoren vanaf bestelnr. 41675 verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal treden5
Maximale werkhoogte3,31 m
Gewicht13 kg
Hoogte platform1,32 m
Typezap safemaster s
Opgevouwen lengte2,21 m
Materiaalaluminium
€ 764,50 excl. BTW
/ stuk
€ 925,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Aantal treden

Maximale werkhoogte

Gewicht

Hoogte platform