Referenties
Bahco:4519K1
Rubix:A0772581
EAN:7314150225163


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 110 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4519-1 4519K1
Trekker met 2 armen met spanbeugel. Uitvoering: gegalvaniseerd. Voor het losmaken en demonteren van vastzittende delen zoals aslagers, kogellagerringen, tandkransen enz. Beide einden van de armen zijn slank voor gebruik in nauwe ruimten. Both claws are slim which makes the tool ideal for work in confined spaces. 4519/B: spare body. 4519K: spare arm. 4519/S: spare spindle.
Sterke punten
•Extractor: two arms with clamp
Galvanised finish
Arms are reversible
Slim claws, ideal for work in confined spaces
Clamp provides separating action and additional grip when pulling
To remove axle bearings, ball bearing races, pinions
4519/B: Spare body
4519K Spare arm
4519/S: Spare spindle
Reversible arms
Galvanised finish
Arms are reversible
Slim claws, ideal for work in confined spaces
Clamp provides separating action and additional grip when pulling
To remove axle bearings, ball bearing races, pinions
4519/B: Spare body
4519K Spare arm
4519/S: Spare spindle
Reversible arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 110 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
| Diepte | 24 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor het verwijderen van aslagers, kogellagers en rondsels. |
| Diameter | 19 mm |
| Type | trekker spanbeugel (twee armen met klem) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,01 excl. BTW
/ stuk
€ 60,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen