Referenties
Gedore:1.17/2-HSP3
Rubix:10050881
Fabrikant:8014370
EAN:4036976105407


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 22 mm |
| Uitwendige capaciteit | 450 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER HYDRAULISCH 3-ARMIG - 1.17/2-HSP3
Zwaar uitgevoerd model voor het verwijderen van tandwielen, spaakwielen, poelies, enz. De poten grijpen automatisch.
Sterke punten
•Zeer sterk
Bij uitstek geschikt voor de industrie en voor zware landbouw- en bouwmachines
De poten grijpen automatisch
Met de hydraulische spil is te allen tijde een gecontroleerde en veilige trekwerking mogelijk
Bij uitstek geschikt voor de industrie en voor zware landbouw- en bouwmachines
De poten grijpen automatisch
Met de hydraulische spil is te allen tijde een gecontroleerde en veilige trekwerking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 22 mm |
| Uitwendige capaciteit | 450 mm |
| Diepte | 295 mm |
| Extractievermogen | 12 t |
| Gebruik | voor het gecontroleerd en veilig uittrekken/losnemen van onderdelen in de industrie en bij zware landbouw- en bouwmachines, met automatische aanpersing van de haken met de hydraulische spindel. |
| Diameter | 41 mm |
| Type | hydraulische trekker (3-armig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 787,90 excl. BTW
/ stuk
€ 953,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen