TRICORP VEST REFLECTIE 453014 ROYAL BLAUW MT M-L
TRICORP VEST REFLECTIE 45301
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:453014RoyalblueM-L
Rubix:22087665
Fabrikant:453014RoyalblueM-L
EAN:8718326109513

Productdetails : TRICORP VEST REFLECTIE 453014 ROYAL BLAUW MT M-L
Dit reflectievest zorgt voor een goede zichtbaar onder normale omstandigheden. Bovendien is het vest voorzien van een klittenbandsluiting, waardoor het voor elke drager juist kan worden afgesteld. De verkrijgbare kleuren zijn lime, royalblue en red.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | m/l |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,83 excl. BTW
/ stuk
€ 9,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
