Referenties
Vervangen ref.:24192-B-K30-MB
FAG:24192-BEA-XL-K30-MB1
Rubix:A0692720
Fabrikant:0859181640000
EAN:4054371189990

Productdetails : FAG 24192 BEA/XL/K30/MB1 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers 241..-BEA-K30, hoofdafmeting volgens DIN 635-2, met conische boring, conus 1:30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 460 mm |
| Buitendiameter | 760 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 531 kg |
| Referentietoerental | 241 rpm |
| Grenstoerental | 660 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14500000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8500000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50.277,91 excl. BTW
/ stuk
€ 60.836,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen