SKF 22320 E/JA/VA406 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:22320 EJA/VA406
Rubix:03470367
Fabrikant:88264
EAN:7316570671896
SKF 22320 E/JA/VA406 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 22320 E/JA/VA406 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager behoort tot de categorie zelfinstellende lagers met een hoge draagkracht en is speciaal ontwikkeld om sterke trillingen te weerstaan. Dit type lager is ontworpen om zware belastingen op te vangen en tegelijkertijd uitlijnfouten en doorbuigingen van de as te compenseren. Het is uitgerust met twee rijen symmetrische rollen, een C4 radiale speling, een oppervlaktegeharde plaatmetalen kooi met E-ontwerp, een cilindrische boring met PTFE-coating, en een smeergroef met smeergaten in de buitenring.

Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen om een uitstekende stabiliteit onder belasting te bieden in omgevingen met hoge trillingen (VA406). Dit model heeft een versterkte constructie, waardoor het efficiënt presteert onder zware belastingen, bij hoge toerentallen, met hoge versnellingen en aanzienlijke centrifugaalkrachten. Het heeft ook een cilindrische boring met PTFE-coating, ontworpen om de montage te vergemakkelijken en de dynamische werking bij trillingen te verbeteren. De kooi van oppervlaktegehard plaatmetaal verbetert de slijtvastheid. In combinatie met het E-type ontwerp en de twee kooien van plaatmetaal zorgt dit voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en beperkt het de traagheid, waardoor een stabiele werking wordt bevorderd, zelfs bij hoge toerentallen. De C4 interne radiale speling vergemakkelijkt thermische uitzettingen zonder de werking te belemmeren, waardoor oververhitting wordt beperkt. Het lager heeft een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring, waardoor een efficiënte nasmering mogelijk is.

Onderhoud:
Dit lager is niet voorgesmeerd en moet dus meteen na montage worden gesmeerd. De aanwezigheid van de ringvormige groef en smeergaten vergemakkelijkt nasmering tijdens het gebruik, waardoor de levensduur van het onderdeel wordt verlengd. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om te controleren op verontreiniging of tekenen van slijtage. Als vervuiling wordt gedetecteerd, moet het lagerhuis grondig worden gereinigd vóór nasmering.

Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen. Het is daarom gevoelig voor vervuiling door vaste deeltjes, stof of vocht. Deze configuratie vereist een strenge controle van het schoonhouden van de montagezones en de gebruiksomstandigheden. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter visuele controles en onderhoudswerkzaamheden.

Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.

Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en visuele inspectie;
- Kooi van oppervlaktegehard plaatmetaal voor meer sterkte en langere levensduur;
- C4 speling vermindert de thermische belastingen en verbetert de stabiliteit bij hoge toerentallen;
- Cilindrische boring met PTFE-coating voor eenvoudigere montage en betere bestendigheid tegen trillingen;
- Geoptimaliseerde smering dankzij smeergaten en groeven in de buitenring.

Toepassingen:
Dit zelfinstellende tonlager is geschikt voor toepassingen met sterke trillingen. Het is geschikt voor hefapparatuur, mechanische transmissies en productiesystemen in industriële omgevingen. Het is te vinden in de metaalindustrie, mijnbouw, cementindustrie en windenergie.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x215x215 mm
Logistiek gewicht13110 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte73 mm
Type lagerspelingc4
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r950 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr847 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 767,09 excl. BTW
/ stuk
€ 928,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 24 dagen