SKF 22208 E/W64 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:22208 E/W64
Rubix:03470257
Fabrikant:34950
EAN:07316570062595
SKF 22208 E/W64 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 22208 E/W64 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dankzij het innovatieve, tweerijige ontwerp biedt dit tonlager een hoge belastingscapaciteit en een uitstekend zelfinstellend vermogen. Het compenseert effectief uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, wat bijdraagt aan een verhoogde betrouwbaarheid van industriële installaties.

Kenmerken:
Dit SKF-lager onderscheidt zich door het vermogen om gelijktijdig hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het E-type inwendige ontwerp, met kooien van plaatmetaal en een schouderloze binnenring, bevordert hoge toerentallen met behoud van een goede mechanische sterkte. De standaard radiale interne speling zorgt voor een optimale balans tussen stijfheid en het vermogen om schokken en trillingen te absorberen. De cilindrische boring maakt directe, vereenvoudigde montage op de as mogelijk, ideaal voor snelle, efficiënte installaties zonder dat speciale accessoires nodig zijn. Dit product is ontworpen om stabiele, langdurige prestaties te leveren onder een groot aantal gebruiksomstandigheden.

Onderhoud:
Dit tonlager maakt gebruik van de Solid Oil W64-technologie, waardoor nasmering niet meer nodig is. Het vaste smeermiddel, een met olie verzadigd polymeer, vult de interne ruimte en geeft de olie geleidelijk af tijdens het gebruik, waardoor een constante, effectieve smering wordt gegarandeerd. Dit systeem is ontworpen om de hele levensduur van het lager mee te gaan onder normale gebruiksomstandigheden. Om optimale prestaties te behouden, is het essentieel om een schone werkomgeving te handhaven tijdens de montage en om blootstelling aan overmatige schurende verontreinigingen te vermijden. Temperatuurlimieten moeten worden gerespecteerd: continu gebruik is mogelijk tot 85 °C, met intermitterende pieken tot 95 °C. Ingebruikname is mogelijk vanaf -50 °C.

Afdichting:
Dit lagermodel heeft een open ontwerp, wat betekent dat het geen ingebouwde afdichtingen heeft. Deze afwezigheid vermindert de interne wrijving, waardoor de efficiëntie wordt geoptimaliseerd en hogere toerentallen kunnen worden bereikt zonder warmte te genereren. De bescherming tegen externe verontreiniging is echter voornamelijk gebaseerd op de Solid Oil-technologie. Dit polymeer vormt een fysieke barrière die het binnendringen van vaste deeltjes en vocht in kritieke gebieden van het lager effectief beperkt. Het is bijzonder goed bestand tegen wassen en voorkomt dat de olie wordt verwijderd door spattend water of andere vloeistoffen, waardoor het geschikt is voor vochtige omgevingen of omgevingen die vaak moeten worden schoongemaakt.

Merkinformatie:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) is een Zweedse wereldleider in lager- en afdichtingsoplossingen, opgericht in 1907. Het merk staat bekend om zijn voortdurende innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid, is actief in meer dan 130 landen en biedt een breed scala aan producten en diensten gericht op het verminderen van wrijving, energieverbruik en het verlengen van de levensduur van industriële apparatuur.

Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen: compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, vermindert belasting en slijtage;
- Hoge belastingscapaciteit: ondersteunt aanzienlijk hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Levenslange smering: Solid Oil-technologie (W64) voor permanente smering zonder onderhoud;
- Bestand tegen vocht: Solid Oil is wasbestendig en voorkomt het binnendringen van vloeistof;
- Hoge snelheidscapaciteit: open ontwerp en geoptimaliseerde plaatmetalen kooien voor hoge toerentallen;
- Verhoogde betrouwbaarheid: robuust ontwerp en efficiënte smering voor een lange levensduur.

Toepassingen:
Dit type tonlager van SKF is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen met zware belastingen en mogelijke uitlijnfouten. Het komt veel voor in bouwmachines, landbouwvoertuigen, transportbanden, industriële reductoren, ventilatoren en materiaalverwerkingsinstallaties. Dankzij de Solid Oil-technologie is het ook ideaal voor toepassingen in vochtige omgevingen of waar regelmatig wordt gereinigd, zoals in de voedingsverwerkingsindustrie, papierindustrie of waterbehandeling.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x80x80 mm
Logistiek gewicht520 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Grenstoerental670 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r90 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr98,5 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 247,36 excl. BTW
/ stuk
€ 299,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen