Referenties
SKF:22313 EK/C4
Rubix:03470346
Fabrikant:35302
EAN:7316570115390




Productdetails : SKF 22313 EK/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dankzij het zelfinstellende vermogen en de robuuste constructie biedt dit tonlager een uitstekende weerstand tegen hoge radiale en axiale belastingen. Het verstevigde ontwerp garandeert een uitzonderlijke stabiliteit, zelfs bij doorbuigingen van de as of uitlijnfouten.
Kenmerken:
Dit lager heeft twee rijen rollen, waardoor het een zeer hoge belastingscapaciteit heeft. Het is voorzien van een kooi van plaatmetaal, waardoor de traagheid wordt beperkt en de prestaties bij hoge toerentallen worden verbeterd. De C4 radiale interne speling verbetert de tolerantie voor thermische variaties, trillingen en hoge toerentallen en zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij hoge temperaturen (tot 200 °C). De conische boring van 1:12 vergemakkelijkt een snelle montage op een as of via een spanhuls, vermindert trillingen en bevordert een goede passing. Het open ontwerp, gecombineerd met een geoptimaliseerd E-design, maakt dit lager bijzonder effectief voor intensieve toepassingen, waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
Onderhoud:
Dit lager vereist specifieke aandacht voor smering, aangezien het niet voorgesmeerd is. De aanwezigheid van een smeergroef en drie smeergaten in de buitenring maakt een directe, efficiënte smering tijdens bedrijf mogelijk. Het gebruik van een hoogwaardig smeermiddel dat bestand is tegen hoge belastingen en temperaturen wordt aanbevolen. Dankzij het open ontwerp is visuele inspectie eenvoudig. Bij onderhoud is het belangrijk om de lagerhuizen grondig te reinigen. Bij intensief gebruik draagt frequente nasmering bij aan een langere levensduur en het behouden van de prestaties.
Afdichting:
Dit model is een open lager, zonder ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie vermindert de interne wrijving, wat hogere toerentallen mogelijk maakt met minimale verliezen. Tegelijkertijd maakt dit ontwerp het lager vatbaarder voor verontreinigingen zoals stof en vocht. Om deze risico’s te beperken is het essentieel om het montagegebied goed te beschermen en regelmatig na te smeren. Deze oplossing is perfect geschikt voor schone omgevingen of systemen die al beschermd zijn.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lagertechnologieën en is actief in meer dan 130 landen. Het Zweedse bedrijf werd opgericht in 1907 en ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de industrie. Het onderscheidt zich door zijn expertise op het gebied van mechatronica, afdichting, smering en diensten. De toewijding aan betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en duurzaamheid maakt het een belangrijke speler in industriële toelevering. Meer dan 40.000 werknemers werken elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van miljoenen machines over de hele wereld.
Belangrijkste Voordelen:
• Zelfinstellende constructie compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
• C4 interne speling voor betere thermische beheersing;
• Versterkt ontwerp voor hoge radiale en axiale belastingen;
• Conische boring zorgt voor een stevige passing en eenvoudige demontage;
• Eenvoudige nasmering via smeergroef en smeergaten;
• Geen afdichtingen voor minder interne wrijving en betere warmteafvoer.
Toepassingen:
Dit tonlager wordt gebruikt in industriële brekers, transportsystemen, trilzeven, enz. Het is ook geschikt voor installaties in de energiesector of in de metaalindustrie, waar mechanische betrouwbaarheid essentieel is. De C4 speling is bijzonder nuttig voor toepassingen met trillingen en met een roterende onbalans of voor walsen in continue gietprocessen.
Kenmerken:
Dit lager heeft twee rijen rollen, waardoor het een zeer hoge belastingscapaciteit heeft. Het is voorzien van een kooi van plaatmetaal, waardoor de traagheid wordt beperkt en de prestaties bij hoge toerentallen worden verbeterd. De C4 radiale interne speling verbetert de tolerantie voor thermische variaties, trillingen en hoge toerentallen en zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij hoge temperaturen (tot 200 °C). De conische boring van 1:12 vergemakkelijkt een snelle montage op een as of via een spanhuls, vermindert trillingen en bevordert een goede passing. Het open ontwerp, gecombineerd met een geoptimaliseerd E-design, maakt dit lager bijzonder effectief voor intensieve toepassingen, waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
Onderhoud:
Dit lager vereist specifieke aandacht voor smering, aangezien het niet voorgesmeerd is. De aanwezigheid van een smeergroef en drie smeergaten in de buitenring maakt een directe, efficiënte smering tijdens bedrijf mogelijk. Het gebruik van een hoogwaardig smeermiddel dat bestand is tegen hoge belastingen en temperaturen wordt aanbevolen. Dankzij het open ontwerp is visuele inspectie eenvoudig. Bij onderhoud is het belangrijk om de lagerhuizen grondig te reinigen. Bij intensief gebruik draagt frequente nasmering bij aan een langere levensduur en het behouden van de prestaties.
Afdichting:
Dit model is een open lager, zonder ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie vermindert de interne wrijving, wat hogere toerentallen mogelijk maakt met minimale verliezen. Tegelijkertijd maakt dit ontwerp het lager vatbaarder voor verontreinigingen zoals stof en vocht. Om deze risico’s te beperken is het essentieel om het montagegebied goed te beschermen en regelmatig na te smeren. Deze oplossing is perfect geschikt voor schone omgevingen of systemen die al beschermd zijn.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lagertechnologieën en is actief in meer dan 130 landen. Het Zweedse bedrijf werd opgericht in 1907 en ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de industrie. Het onderscheidt zich door zijn expertise op het gebied van mechatronica, afdichting, smering en diensten. De toewijding aan betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en duurzaamheid maakt het een belangrijke speler in industriële toelevering. Meer dan 40.000 werknemers werken elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van miljoenen machines over de hele wereld.
Belangrijkste Voordelen:
• Zelfinstellende constructie compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
• C4 interne speling voor betere thermische beheersing;
• Versterkt ontwerp voor hoge radiale en axiale belastingen;
• Conische boring zorgt voor een stevige passing en eenvoudige demontage;
• Eenvoudige nasmering via smeergroef en smeergaten;
• Geen afdichtingen voor minder interne wrijving en betere warmteafvoer.
Toepassingen:
Dit tonlager wordt gebruikt in industriële brekers, transportsystemen, trilzeven, enz. Het is ook geschikt voor installaties in de energiesector of in de metaalindustrie, waar mechanische betrouwbaarheid essentieel is. De C4 speling is bijzonder nuttig voor toepassingen met trillingen en met een roterende onbalans of voor walsen in continue gietprocessen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 3427,2 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 360 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 357 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,60 excl. BTW
/ stuk
€ 317,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen